Der Akyga® AK-AD-53 Adapter ist ein Produkt, das den einfachen und bequemen Anschluss von Geräten, die mit einer universellen USB-Typ-C-Schnittstelle ausgestattet sind, an einen externen Bildschirm...
Zum Anschluss zwischen USB-C und Displayport Geräten - spiegelt Signale von USB-C auf Displayport-Geräte. - unterstützt eine Auflösung bis 1920 x 1080p@60Hz und 3D. - geeignet für Computer und Smar...
Mühelose Übertragung vom Bildschirm Ihres USB-C-fähigen Geräts direkt auf Ihren Projektor oder Monitor. Der USB-C-/VGA-Adapter ist ein 15 cm langes, präzise abgestimmtes USB-C-Kabel, das von Belkin...
Dieser USB-C-auf-DisplayPort-Adapter eignet sich optimal für das Anzeigen von Präsentationen, Bildern und anderen Audio-/Videoinhalten vom USB-C-Anschluss eines Laptops oder Tablet-PCs auf den Disp...
Dieser USB-C-auf-DisplayPort-Adapter eignet sich optimal für das Anzeigen von Präsentationen, Bildern und anderen Audio-/Videoinhalten vom USB-C-Anschluss eines Laptops oder Tablet-PCs auf den Disp...
Dieser USB-C-auf-HDMI-Adapter ist die optimale Lösung für die Verwendung der Audio-/Videounterstützung, die in den in USB-C-Anschlüssen integriert ist, um ein Audio-/Videosignal an einen HDMI-HDTV ...
Dieser USB-C-auf-HDMI-Adapter ist die optimale Lösung für die Verwendung der Audio-/Videounterstützung, die in den in USB-C-Anschlüssen integriert ist, um ein Audio-/Videosignal an einen HDMI-HDTV ...
Dieser USB-C-auf-VGA-Adapter ist die optimale Lösung für die Verwendung der Videounterstützung, die in den USB-C-Anschlüssen integriert ist, um ein Videosignal an einen VGA-Monitor oder -Projektor ...
Dieser USB-C-auf-VGA-Adapter ist die optimale Lösung für die Verwendung der Videounterstützung, die in den USB-C-Anschlüssen integriert ist, um ein Videosignal an einen VGA-Monitor oder -Projektor ...
CAC-1567 - Der Club 3D USB Typ C auf DisplayPort™ 1.4 aktiver Adapter 8K60Hz ermöglicht Ihnen jegliche USB Typ C Quelle mit einem DisplayPort™ Display bis max. 8K60Hz Auflösung und HDR Unterstützun...
Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines DVI Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnit...
Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines DVI Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnit...
Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines DVI Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnit...
Nutzen Sie diesen USB 3.0 zu Displayport Adapter von Delock, um weitere Monitore, LCD Displays oder Projektoren an Ihren PC bzw. an Ihr Notebook über die USB 3.0 oder die USB 2.0 Schnittstelle anzu...
Nutzen Sie diesen USB 3.0 zu HDMI Adapter von Delock, um weitere Monitore, LCD Displays oder Projektoren an Ihren PC bzw. an Ihr Notebook über die USB 3.0 oder die USB 2.0 Schnittstelle anzuschließ...
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines VGA Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an versch...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen VGA Monitor über eine freie HDMI Micro-D Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit über die Klinkenbuchse ...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen VGA Monitor über eine freie HDMI Micro-D Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit über die Klinkenbuchse ...
Mit diesem Adapter von Delock mit SlimPort / MyDP Schnittstelle - einer Kombination aus USB und Displayport, dem Anschluss der neuesten Smartphones - können Sie, mit Hilfe eines optionalen Kabels, ...
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines HDMI Monitors mit einer Auflösung bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und Displayport Alternate...
Erweitern Sie Ihren Arbeitsplatz (Dual Display); schließen Sie zusätzlich einen Monitor, Fernseher oder Projektor über die USB-Schnittstelle an. - Entspricht den USB 3.0-Spezifikationen - Full HD V...
Erweitern Sie Ihren Arbeitsplatz (Dual Display); schließen Sie zusätzlich einen Monitor, Fernseher oder Projektor über die USB-Schnittstelle an. - Entspricht den USB 3.0-Spezifikationen - Full HD V...
Erweitern Sie Ihren Arbeitsplatz (Dual Display); schließen Sie zusätzlich einen Monitor, Fernseher oder Projektor über die USB-Schnittstelle an. - Entspricht den USB 3.0-Spezifikationen - Full HD V...
Überträgt Video- und Audiosignale von einem USB-C™ Port auf eine DisplayPort- oder HDMI-Schnittstelle in Auflösungen bis 4K Ultra HD - Universeller USB-C™ Grafik-Adapter mit DisplayPort- und HDMI-A...
Überträgt Video- und Audiosignale von einem USB-C™ Port auf eine DisplayPort- oder VGA-Schnittstelle in Auflösungen bis 4K Ultra HD - Universeller USB-C™ Grafik Adapter mit DisplayPort- und VGA-Aus...
Überträgt Video- und Audiosignale von einem USB-C™ Port auf eine Mini DisplayPort- oder VGA-Schnittstelle in Auflösungen bis 4K Ultra HD - Universeller USB-C™ Grafik-Adapter mit Mini DisplayPort- u...
USB C-Typ Stecker auf DisplayPort Buchse Adapter Ermöglicht das Senden von Audio-Video von einem (mobilen) Gerät mit USB-C-Port zu einem DisplayPort-Display, TV oder Projektor Funktioniert auf jede...
USB-Typ-C-Stecker auf HDMI Buchse Adapter Ermöglicht das Senden von Audio-Video Signalen von einem mobilen Gerät mit einem USB-Anschluss auf C HDMI-Monitor, TV, Projektor Funktioniert auf jedem Ger...
USB 3-in-1-Adapter, Typ C, männlich USB-C-Anschluss zum Laden (keine Datensynchronisation) USB 3.0-Datenanschluss: Schließen Sie Ihr Flash-Laufwerk, Ihre Kamera oder Ihr Mobiltelefon an HDMI-Videoa...
USB 3-in-1-Adapter, Typ C, männlich USB-C-Anschluss zum Laden (keine Datensynchronisation) USB 3.0-Datenanschluss: Schließen Sie Ihr Flash-Laufwerk, Ihre Kamera oder Ihr Mobiltelefon an HDMI-Videoa...
Erweitert einen USB-Port in einen HDMI-Anschluss Unterstützt Auflösungen mit bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz Spiegelt oder erweitert die Anzeige des Arbeitsbereichs Stromversorgung über USB, kein Netz...
USB C-Typ Stecker auf VGA Buchse Adapter Ermöglicht das Senden von Video von einem (mobilen) Gerät mit USB-C-Port zu einem VGA-Display, TV oder Projektor Unterstützt max. 1920 x 1080 @ 60 Hz
spiegelt Signale von USB-C™ auf Displayport-Geräte - geeignet für das MacBook mit USB-C™ Port - unterstützt eine Auflösung bis 3840*2160p@60Hz und 3D - sehr einfache Bedienbarkeit
Der neue Standard Dieser Adapter wandelt einen USB Type-C Alternate Mode Anschluss in einen VGA Anschluss um und verbindet somit zum Beispiel Ihr Notebook/PC mit einem älteren Monitor oder Projekto...