Optimale Glasfaserverbindungen Die BlueOptics MPO (Multi-fiber Push-On) High Density Kassetten Lösung von CBO, mit MPO zu LC Duplex Anschlüssen, zeichnet sich durch eine hohe Portdichte aus und bie...
DIGITUS CAT 6, Class E Patch Panel, ungeschirmt 24-Port RJ45, 8P8C, LSA, 1HE, Schrankmontage, Farbe schwarz RAL 9005 Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Das ungeschirmt...
DIGITUS® Modulare Patchpanel wurden speziell für die 19" Schrankinstallation und für die Montage mit DIGITUS® Keystone Jacks entwickelt. Das modulare Patchpanel ist in den Farben Grau RAL 7035 und ...
Kompaktes hochwertiges Verteilerfeld für den Einbau in den 19 Zoll Schrank. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz) o...
Kompaktes hochwertiges Verteilerfeld für den Einbau in den 19 Zoll Schrank. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz) o...
Kompaktes kleines Verteilerfeld für den Einbau in einen 10" Wandschrank. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz) oder...
Kompaktes hochwertiges Verteilerfeld für den Einbau in den 19 Zoll Schrank. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz) o...
Die Mini Verteilerfelder von LogiLink sind eine kostengünstige und flexible Lösung für kleinere Netzwerke oder Erweiterungen. Bis zu 8 bzw. 12 Teilnehmer können mit geschirmten oder ungeschirmten N...
Die Mini Verteilerfelder von LogiLink sind eine kostengünstige und flexible Lösung für kleinere Netzwerke oder Erweiterungen. Bis zu 8 bzw. 12 Teilnehmer können mit geschirmten oder ungeschirmten N...
6 Port-Aufputz Verteiler oder Anschlussdose für die strukturierte Gebäudeverkabelung GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173...
19 Zoll 1HE Modulträger für 24 Einzelmodule in Keystonebauform - Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium - Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erh...