Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > 0-Ring

  0-ring 180x3,0  (18 gefilterte Angebote unter 28.272.656 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „0-Ring“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
SKF O-Ring OR 180.0X3.0-N70 (1 Angebot) 
Durch radiale oder axiale Verformung im Dichtungsgehäuse zwischen zwei Komponenten halten O-Ringe die Anpresskraft der Abdichtung aufrecht. SKF fertigt O-Ringe in einer Vielzahl von Größen und Mate...
SKF
OR 180.0X3.0-N70
ab € 0,9619*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO O-Ring Nitrilkautschuk, Innen-Ø 180mm / Außen-Ø 186mm, Stärke 3mm (1 Angebot) 
Typ = O-Ring Material = Nitrilkautschuk Innendurchmesser = 180mm Außendurchmesser = 186mm Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +90°C Metrische Nitril-70-ShA-O-Ringe von RS Pro....
RS Pro
1965090
ab € 8,35*
pro 5 Stück
 
 Beutel
OR180X3V O-Ring, 180x3 mm, FKM (80A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 180X3 V
ab € 3,2906*
pro Stück
 
 Stück
OR180X3EP O-Ring, 180x3 mm, EPDM (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 180X3 EP
ab € 1,3113*
pro Stück
 
 Stück
OR180X3N O-Ring, 180x3 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 180X3 N
ab € 0,7288*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring, FPM, 180 x 3 mm (1 Angebot) 
O-Ring, FPM, 180 x 3 mm
k.A.
1010259
ab € 2,9304*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring 180x3mm EPDM 70A OR 180X3 EP (2 Angebote) 
O-Ring 180x3mm EPDM 70A OR 180X3 EPgenormt nach DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Werkstoffe: NBR (70 Shore A) -N: Temperaturbereich: -25°C bis max. +100°C, FKM...
LANDEFELD
281056
ab € 9,44*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring 180x3mm FPM 80A OR 180X3 V (2 Angebote) 
O-Ring 180x3mm FPM 80A OR 180X3 Vgenormt nach DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Werkstoffe: NBR (70 Shore A) -N: Temperaturbereich: -25°C bis max. +100°C, FKM* ...
LANDEFELD
59917
ab € 11,58*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring 180x3mm NBR 70A OR 180X3 N (2 Angebote) 
O-Ring 180x3mm NBR 70A OR 180X3 Ngenormt nach DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Werkstoffe: NBR (70 Shore A) -N: Temperaturbereich: -25°C bis max. +100°C, FKM* ...
LANDEFELD
55348
ab € 3,52*
pro Stück
 
 Stück
OR 180X03 EPDM 70, O-Ring EPDM 70,(Industrie) (1 Angebot) 
O-Ring EPDM 70,Aussendurchmesser D:180,Breite B:4,(Industrie)
k.A.
ab € 0,75*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring, NBR 70, 180 x 3 mm (1 Angebot) 
O-Ring, NBR 70, 180 x 3 mm
k.A.
1011886
ab € 0,572*
pro Stück
 
 Stück
OR 180X3 NBR 90, Handelsware O-Ring NBR 90 Shore (1 Angebot) 
OR 180X3 NBR 90, O-Ring NBR 90 Shore, Fabrikat: Handelsware
k.A.
OR 180X3 NBR 90
ab € 1,5463*
pro Stück
 
 Stück
OR 180X3, Handelsware O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) 
OR 180X3, O-Ring NBR 70 Shore, Fabrikat: Handelsware
k.A.
67004777
ab € 0,4819*
pro Stück
 
 Stück
OR 180X3 VI, Handelsware O-Ring Viton 80 Shore (1 Angebot) 
OR 180X3 VI, O-Ring Viton 80 Shore, Fabrikat: Handelsware
k.A.
49461910
ab € 2,5537*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring OR 180X3 FPM (80A) (VITON) (1 Angebot) 
O-Ring OR 180X3 FPM (80A) (VITON)
Dichtomatik
OR 180X3 FPM (80A) (VITON)
ab € 2,15*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema 0-Ring
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.