Technische Eigenschaften: Shorehärte: 80 Innendurchmesser d: 14,3 mm Stärke s: 2,4 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfa...
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 15 mm Stärke s: 4 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe:...
Technische Eigenschaften: Shorehärte: 80 Innendurchmesser d: 12 mm Stärke s: 3 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe:...
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 14 mm Stärke s: 2,5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarb...
Technische Eigenschaften: Typ: O-Ring Innendurchmesser d: 15,54 mm Stärke s: 2,62 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grund...
Technische Eigenschaften: Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Innendurchmesser d: 14 mm Stärke s: 3 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Grundfarbe:...