| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-80556745 Herst.-Nr.: MD 052W7155K EAN/GTIN: 4948570032594 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bodengestütztes Pylonensystem für XXL (Touch-) Displays bis max. 180 kg
Dieses Pylonensystem mit elektronischer Höhenverstellung für XXL Displays bietet dank der drei Säulen für die Arbeit mit einem Touch-Display zusätzliche Stabilität und Robustheit. Die Höhe kann einfach und geräuschlos, mit einer Fernbedienung, verstellt werden. Auf der Rückseite befindet sich genug Platz, um einen Mini-PC unter zu bringen. Dieses Kit enthält den Adaptersatz MD 052B7288. Weitere Informationen: Ergonomie | Höhenverstellung | Ja | ![](/p.gif) | Höhenanpassungsart | Elektro | ![](/p.gif) | Höhenanpassungsrate | 936 - 1806 mm | ![](/p.gif) | Hubgeschwindigkeit | 38 mm/sek | Design | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ![](/p.gif) | Typ | Fester Bodenständer | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299097 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 677.5 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 213 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 45000 g | Montage | Höchstgewichtskapazität | 180 kg | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 98 " | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Flur | ![](/p.gif) | Maximale VESA-Halterung | 800 x 600 mm | ![](/p.gif) | Anzahl der Display unterstützt | 1 | Energie | Fernbedienung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |