Steril in Peelpackung. DERMOTEKT® Verbandstoff. Vollvolumiges Polyestervlies, hohe Saugfähigkeit 1.000 g/m², übertrifft die Anforderungen der DIN 13152. Glatte Oberflächen, kein Verkleben oder Haft...
ES-Kompressen Die sterilen Mullkompressen 17-fädig, bestehen aus Verbandmull nach EN 1407 und eingeschlagenen Schnittkanten ohne störenden Randfäden. Die Kompressen lassen sich mehrfach aufklappen ...
Feuchte Kompresse für eine optimale Erste Hilfe bei Verbrennungen und Verbrühungen. Zur sterilen Wundabdeckung. Klinisch entwickeltes Gel - 95 % Wasser, sofort schmerzlindernd, nicht mit der Wunde ...
Holthaus YPSISAVE® Verbandpäckchen 10 x 12 cm, steril Inhalt: 1 Stück Die YPSISAVE Verbandpäckchen sind einzeln steril verpackte elastische Fixierbinden mit Vlieskompresse nach DIN 13151. Eigenscha...
Werozell Kompresse 10 x 10 cm, steril, beschichtete Vliesstoffkompresse, nicht wundverklebend, extra saugstark, beiseitig verwendbar Verklebt nicht mit der Wunde Extra saugstark (2.400 g/m2) Beidse...
Gazin Kompressen Die unsterilen Gazin Mullkompressen sind weich und saugfähig. Die Kompressen von Lohmann & Rauscher besitzen keine Randfäden, da alle Schnittkanten innen liegen. Produktinformation...
gebrauchsfertige Mullkompressen, Verbandmull 17-fädig DIN EN 14079-VM20 100% Baumwolle gute Saugfähigkeit eingeschlagene Schnittkanten (ES), infolgedessen keine Randfäden in verschiedenen Lagen erh...
Mullkompressen 10 x 10 cm unsteril 8-fach 1 Paket = 100 StückMullkompressen mit der Abmessung 10 x 10 cm eignen sich zur äußeren Wundversorgung. Produktvorteile: - EN 14079,Typ 17 - unsteril - 8-fa...
Werozell Kompresse 10 x 10 cm, steril, 6 Stk/Pkg, beschichtete Vliesstoffkompresse, nicht wundverklebend, extra saugstark, beiseitig verwendbar Verklebt nicht mit der Wunde Extra saugstark (2.400g/...
Holthaus YPSIPAD Mullkompresse aus 17-fädigem Verbandmull nach DIN EN 14 079, Ph.Eur. 8-fach gefaltet, mit eingeschlagenen Schnittkanten à 100 Stück, unsteril 100 Stück im Beutel: REF: 13231 - 5 ...
Alumed Wundkompresse zur Wundauflage einzeln steril verpackt Alumed® Wundkompresse Saugstarke Vlieskompresse mit zusätzlichem Gittnetz aus Aluminium. verklebt weniger mit der Wunde einzeln Steril v...
Aluminiumbedampft, steril in Peelpackung. aluderm® - die sanfte Wundtherapie. aluderm® mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen, oberf...
Folienpackung. Feuchte Kompresse für eine optimale Erste Hilfe bei Verbrennungen und Verbrühungen. Zur sterilen Wundabdeckung. Klinisch entwickeltes Gel - 95 % Wasser, sofort schmerzlindernd, nicht...