Feinsicherung, 0034.1509, SCHURTER Die 0034.1509 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eing...
Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: S500 Sicherungsstrom: 200 mA Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (23...
Strom = 200mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas LBC-Patronensicherungen von Eaton Bussmann, flink (F) - Glasgehäuse, 5 x 20 mm. Diese S...
Strom = 200mA Sicherungsgröße = 10 x 38mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 600V ac Gehäusematerial = Melamin Zugelassen von UL und CSA. Schnell wirkende Eaton Bussmann-Sicherungen - KTK. Schne...
Strom = 200mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Serie = 217 Diese Patronensicherung entspricht internationalen Standards (IEC) für den ...
Auslöseverhalten: Fast Acting Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: 216 Series Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Schaltvermögen AC-Strom: 1.5 kA SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Sicherungsgröße, ...
Sicherung, 0242.200UAT1, Littelfuse Die 0242.200UAT1 Sicherung ist für Barrierestromkreise in eigensicheren Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert und bietet Überstromschutzlösun...
Auslöseverhalten: Fast Acting Nennspannung V AC: 250 V Schaltvermögen AC-Strom: 35 A Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll Sicherungsstrom: 200 mA Produktpalette: 312 Series SVHC: No SVH...
Produktpalette: 312 Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 200 mA Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (...
Strom = 200mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Sicherung Standard = IEC 127-2/II UL, VDE, SEMKO, BEAB, DIN 4166, IEC 127-2/II und EN 6...
Strom = 200mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas UL-Klasse = E82636 Diese Patronensicherung entspricht internationalen Standards (IEC) f...
Feinsicherung, 7010.3240, SCHURTER Die 7010.3240 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer im Falle einer Üb...
Flinke Schmelzsicherung, 0216.200TXP, Littelfuse Die 0216.200TXP ist eine 5x20 mm große, flinke Keramikträgersicherung nach IEC-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Anwen...
Flinke Schmelzsicherung, 0216.200MXEP, Littelfuse Die 0216.200MXEP ist eine 5x20 mm große, flinke Keramikträgersicherung nach IEC-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Anw...