| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1752-46019N.1V20 Herst.-Nr.: 46019N.1V20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bestehend aus einem Stahlblechverteiler mit Grundplatte und Haube mit Vorreiber-Verschluss, Mit eingebautem VKA-Montagesatz 20DA (für LSA-Anschlussmodule 1/20 zu 20DA) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Verteilerkasten | Montageart: | Aufputz | Mit Anschlussleisten: | false | Max. Anzahl der Doppeladern (DA): | 400 | Befestigungsmaß (standardisiert): | 170 mm | 110-kompatibel: | false | LSA: | true | SID: | false | Werkstoff: | Stahlblech | Schutzart (IP): | IP30 | Farbe: | weiß | Höhe: | 550 mm | Breite: | 330 mm | Tiefe: | 120 mm | Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten: | 20 | DIN-kompatibel: | false | Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | false | Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |