| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6ES79240CC200AA0 Herst.-Nr.: 6ES79240CC200AA0 EAN/GTIN: 4025515153702 |
| | |
|
| | |
| Anschlussmodul TPA 3-reihig fuer analoge Baugruppen d. SIMATIC S7-1500 Art: Schraubklemme ohne LED, VPE=1 Stueck 16pol. IDC Anschluss f. Ltg. Das Anschlussmodul TPA für analoge Baugruppen mit Schraubklemmen für 16-polige Verbindungsleitungen ohne LED für die Signalisierung bildet die Schnittstelle zwischen den aus dem Feld herangeführten Anschlussleitungen der Peripherie und der SIMATIC S7-1500. Dieses wird auf der Hutschiene montiert und ist dank seiner Funktionalität mit Schraubklemmen exakt an die jeweilige Aufgabe angepasst. Dieses Anschlussmodul ist Bestandteil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem geringen Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden. Analoge Signale aus der Peripherie werden an die Anschlussmodule von SIMATIC TOP connect angeschlossen und über Verbindungsleitung und Frontsteckmodul mit der SIMATIC S7-1500 verbunden. Weitere Informationen: | | Abschlussplatte erforderlich: | false | Quer verbindbar: | false | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Steckanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Bemessungsstrom In: | 1 A | Betriebstemperatur: | 0 °C | 60 °C | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | false | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0.5 mm² | 2.5 mm² | Mit PE Anschluss: | false | Mit Schirmanschluss: | false | Mit Einspeisefunktion: | true | Anzahl der Etagen: | 1 | Trennfunktion: | false | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 1 | Etagen intern gebrückt: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: | V1 | Bemessungsspannung: | 50 V | Farbe: | grau | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 2.5 mm² | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |