Zur Verwendung mit = OT-Serie Zubehörtyp = Hilfskontaktblock IP Schutzart = IP 20 SwitchLine - Kontakteinheiten für Lasttrennschalter OT. Kontakteinheiten für Lasttrennschalter (Best.-Nr. ; 686-725...
Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 VAC Kontaktnennstrom = 20 A Reihe = B7 Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = Schraubanschluss ...
Spulenspannung = 220 → 240 V Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennstrom = 20 A Reihe = B6-40-00-F Anzahl der Hilfskontakte = 0 Länge = 46.7mm Tiefe = 57.5mm Montageart = DIN-Schiene°C Das Mini-Schütz der...