Kombi-Blitz-/, Überspannungsableiter, für Sammelschiene, OVR ZP 3-Phasen-Kombi-Ableiter für TT- und TN-S Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem bei Wohngebäuden OHNE äußeren Blitzschutz...
Kombinierte Blitz- und Überspannungs-Schutzeinrichtung Typ 1+2, zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Blitzströmen und Überspannungen. Geprüfter SPD Typ 1 und Typ 2 nach DIN EN 6164...
TT/TN-S Kombi-Ableiter OVR ZP+ 3N,7,5kA ZP+3N7.5-255MCB6Kombi-Ableiter mit Funktionsanzeige, zur werkzeuglosen Montage auf dem 40mm Sammelschienen-System mit überstromgeschütztem Spannungsabgriff (...
Kombinierte Blitz- und Überspannungs-Schutzeinrichtung Typ 1+2, zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Blitzströmen und Überspannungen. Geprüfter SPD Typ 1 und Typ 2 nach DIN EN 6164...
Suppressor Typ = Überlastschutzgerät Betriebsspannung max. = 275 V Montageart = DIN-Schiene Spitzenstrom max. = 80kA Serie = OVR Länge = 17.6mm Tiefe = 67mm Höhe = 57mm Abmessungen = 17.6 x 67 x 57...
Suppressor Typ = Überlastschutzgerät Betriebsspannung max. = 275 V Montageart = DIN-Schiene Spitzenstrom max. = 80kA Serie = OVR Länge = 17.6mm Tiefe = 67mm Höhe = 57mm Abmessungen = 17.6 x 67 x 57...
Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 mit Funktionsanzeige, zur werkzeuglosen Montage auf dem 40mm Sammelschienen-System mit vorbereiteten Spannungsabgriff. Der Spannungsabgriff (L und N) für RfZ und APZ nach d...
TT/TN-S Kombi-Ableiter OVR ZP+ 3N,12,5kA OVRZP+3N12.5-255MCB6Kombi-Ableiter mit Funktionsanzeige, zur werkzeuglosen Montage auf dem 40mm Sammelschienen-System mit überstromgeschütztem Spannungsabgr...
Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 mit Funktionsanzeige, zur werkzeuglosen Montage auf dem 40mm Sammelschienen-System mit überstromgeschütztem Spannungsabgriff (L und N) mittels 25kA B6A Sicherungsautomat fü...
Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 mit Funktionsanzeige, zur werkzeuglosen Montage auf dem 40mm Sammelschienen-System mit vorbereiteten Spannungsabgriff. Der Spannungsabgriff (L und N) für RfZ und APZ nach d...
Kombi-Ableiter mit Funktionsanzeige, zur werkzeuglosen Montage auf dem 40mm Sammelschienen-System mit überstromgeschütztem Spannungsabgriff (L und N) mittels Sicherungsautomat S201P-B6 für RfZ und ...
Kombinierte Blitz- und Überspannungs-Schutzeinrichtung Typ 1+2, zum Schutz von Windenergieanlagen. Geprüfter SPD Class 1/Class 2 nach IEC 61643-11 und SPD Typ 1/Typ 2 nach DIN EN 61643-11, mit pote...