Das Scotch® Hochleistungsabdeckband 3434 eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Fahrzeugnachbearbeitung. Es hitzebeständig bis 110 °C und wasserfest. Unser hochwertiges blaues Kreppab...
3M Krepp-Klebeband 101E, 18 mm x 50 m, Papier, beige Der Basisprofi für einfache Abdeck- und Haltezwecke im Innenbereich, Papierträger, Gummi-Harz-Klebstoff (1011850 / UU001568037) Die Abbildung be...
3M Super Maler-Abdeckband Gold 244 Maße (BxL): 18 mm x 50 m 3M™ Super Maler-Abdeckband Gold 244 Goldfarbenes, glattes und extra dünnes Papierband mit Spezialimprägnierung und besonders hochwertigem...
Das Abdeckklebeband 101E ist ein geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband. Chamoisfarbenes, 0,12 mm dickes Klebeband mit Kautschuk-Klebstoff für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abk...
Das 3M™ Malerabdeckband 244 ist unser vielseitiges Abdeckband, geeignet für eine Vielzahl von Oberflächen, verwendbar mit Farben auf Wasser- oder Lösemittelbasis. Ideal für gestochen scharfe Farbka...
Das 3M™ Malerabdeckband 2090 ist unser vielseitiges Klebeband zum Abdecken einer Vielzahl von Oberflächen. Das Band ist 18 mm breit und auf einer Rolle mit 50 m verfügbar.
3M Scotch 3434 Blaues Band Abdeckband - 10er Sparset Maße (LxB): 50,0 m x 1,8 cm 3M Scotch® Blaues Band 3434 3M Hochleistungsabdeckband 3434 ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Fahrzeuga...
Das 3M™ Malerabdeckband 2060 ist unser vielseitiges Klebeband zum Abdecken von rauen Oberflächen wie Beton oder Holz. Das Band ist 18 mm breit und auf einer Rolle mit 50 m verfügbar.
3m Scotch Masking Tape 18 mm x 50 m Kreppband Produktinformation Das Klebeband wurde für Innenanwendungen konstruiert und sollte nicht für Außenanwendungen genutzt werden sowie länger Sonnenstrahle...
Naturfarbenes, feingekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband. Dehnbar für sphärisch geformte Oberflächen, garantiert saubere Abgrenzung der Farbkanten. Nach kurzer Zeit rückstandsfrei entfernbar.
Das Abdeckklebeband 101E ist ein geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband. Chamoisfarbenes, 0,12 mm dickes Klebeband mit Kautschuk-Klebstoff für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abk...
Verwenden Sie das Scotch® Abdeckband 2328 für eine Vielzahl von Anwendungen in der Fahrzeugnachbearbeitung. Unser Abdeckband zeichnet sich durch gute Haftung aus. Es hält zuverlässig, lässt sich le...