Hochwertige Prospekthülle für Unterlagen, die häufig aktualisiert werden. Hoher Bedienkomfort durch zwei offene Seiten und Greifausschnitt links oben. Langlebigkeit durch Einreißschutz für besonder...
geeignet für das Format A4. aus hochwertigem 110µ PP Material. glasklar & OHP geeignet. oben offen. ideal für ca. 10 DIN A4 Blätter. mit verstärktem Lochrand.
Leitz Prospekthülle Premium oben und Lochseite offen. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Mit Papierei...
Aus PP-Folie, verstärkter Lochrand weiß, oben und Lochrandseite offen, für Format A4, dokumentenecht. Größe (BxH): 23,0 x 30,5 cm. Packung zu 100 Stück. Ausführung: glasklar, Universallochung. Foli...
Leitz Prospekthülle Premium oben und Lochseite offen. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Mit durchgeh...
Leitz Prospekthülle oben und Lochseite offen. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und Lochseite o...
Dokumentenechte Prospekthülle aus PP. Mit Lochrandverstärkung und Universallochung. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen • Mit Lochrandverstärkung • Mit Universallochung zum Abheften in...
SoldanPlus Prospekthüllen PREMIUM sind die perfekte Wahl, wenn Sie nach einer hochwertigen und absolut stabilen Qualität zu einem Top-Preis suchen. Diese Hüllen erfüllen höchste Ansprüche und sind ...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
Packung mit 100 Stück Prospekthüllen Stop Doc® glatt und gelocht aus PP 110µ,DIN A4 Kristall Hülle verschweißt auf ein Drittel der Höhe, zum einfachen Einfügen der Dokumenten und gleichzeitig einen...
Packung mit 25 Stück Prospekthüllen gelocht Stop Doc aus glattem PP 60µ, für Format DIN A4 Kristall Hülle verschweißt auf ein Drittel der Höhe, zum einfachen Einfügen der Dokumenten und gleichzeiti...
Hetzel® Prospekthüllen sind in verschiedenen Größen und Öffnungsvarianten, mit genarbter oder kristallklarer Oberfläche erhältlich. Sie verfügen über einen Lochstreifen zum praktischen Abheften und...
Prospekthüllen A4 oben und seitlich am Lochrand offen, PP-Folie ca. 200 my, Abheftrand mit EURO Lochung Farbe: transparent farblos glatt, mit Einreißschutz, Kapazität für bis zu 25 Blatt 80 g/qm Pa...
Prospekthülle beim LochrandDokumentenecht, mit Lochrandverstärkung. Oben und Lochseite offen. Mit Eurolochung. Für A4. Aus PP-Folie. Farbe: transparent. Stärke: 0,12 mm.120my , siehe 2062
Packung mit 10 Stück Prospekthüllen gelocht aus glattem PP 60µ, oben und seitlich geöffnet, für Format DIN A4 Kristall Beidseitige Öffnung für einen einfachen Griff und Einfügen der Dokumenten. Gla...
Leitz Prospekthülle Overhead, oben und Lochseite offen, hitzestabil für die Overheadpräsentation, mit 4-fach Lochung. Material: PVC-Hartfolie, 0,08 mm. Format: für A4. Farbe: glasklar.
aus Polypropylen-Folie in glasklar, transparent praktische Ablage ungelochter Unterlagen dokumentenecht und antistatisch mit seitlichem, weissem Verstärkungsstreifen Nr. 4744: auch für OHP-Präsenta...
Format: A4 aus Polypropylen-Folie in genarbt/transparent praktische Ablage ungelochter Unterlagen dokumentenecht und antistatisch mit seitlichem, weissem Verstärkungsstreifen verschiedene DIN Forma...
Packung mit 10 Stück Prospekthüllen gelocht Stop Doc aus glattem PP 60µ, für Format DIN A4 Transparent Hülle verschweißt auf ein Drittel der Höhe, zum einfachen Einfügen der Dokumenten und gleichze...
Packung mit 100 Stück Prospekthüllen oben und seitlich geöffnet, glatt und gelocht aus PP 60µ,DIN A4 Kristall Beidseitige Öffnung für einen einfachen Griff und Einfügen der Dokumenten. Glatte Oberf...
Packung mit 50 Stück Aktensichthüllen aus genarbtem PP 120µ, für Format DIN A4 Kristall Aktensichthüllen mit feiner Narbung zum günstigen Preis. Format et poids : longueur 305 MM largeur 220 MM hau...
Produkttext Hochwertige Prospekthülle für den häufigen Gebrauch. Auch für Overhead-Präsentationen geeignet durch Hitzestabilität. Die 4-fach Lochung ermöglicht eine bequeme Ablage in Ordnern und Ri...
Für häufiges Entnehmen der Unterlagen, links und oben offen und einreißgeschützter Ecke links unten. Dokumentenechte PP-Folie 0,13 mm, genarbt und recycelbar 4-fach-Lochung Oben und Lochseite offen...