Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Verpackungsbeutel, BK0701189, ESD PROTECT Features * ESD-Protect Verpackungsbeutel Pink Polybag 305 mm x 455 mm, ableitfähig, verschweißbar * Entspricht Norm ...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Verpackungsbeutel, BK0701171, ESD PROTECT Features * ESD-Protect Verpackungsbeutel Pink Polybag 100 mm x 150 mm, ableitfähig, verschweißbar * Entspricht Norm ...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 152 mm x 203 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm,...
Produktbeschreibung Der SafeGuard ESD-Beutel bietet optimalen Schutz für elektronische Bauteile. Hergestellt aus ableitfähigem Polyester außen und Polyethylen innen, gewährleistet er eine sichere A...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 254 mm x 355 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm,...
Produktbeschreibung Der SafeGuard ESD-Beutel bietet optimalen Schutz für elektronische Bauteile. Hergestellt aus ableitfähigem Polyester außen und Polyethylen innen, gewährleistet er eine sichere A...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 102 mm x 203 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm,...
Produktbeschreibung Der SafeGuard ESD-Beutel bietet optimalen Schutz für elektronische Bauteile. Hergestellt aus ableitfähigem Polyester außen und Polyethylen innen, gewährleistet er eine sichere A...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 127 mm x 203 mm, verschweissbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm...
Produktbeschreibung Der SafeGuard ESD-Beutel ist die ideale Lösung für die sichere Aufbewahrung empfindlicher elektronischer Bauteile. Mit einem praktischen Zip-Verschluss ausgestattet, lässt sich ...
Produktbeschreibung Die rosa ESD Beutel von SafeGuard sind die ideale Lösung für die fachgerechte Verpackung von Produkten innerhalb einer ESD Schutzzone. Mit einer Größe von 127 x 203 mm bieten si...
Lieferung als Packungen mit 100 Stück, Innenmetallisierte Abschirmbeutel verschweißbar Typ Charleswater Metal In. Mit ESD-Warnsymbol, hohe Abschirmung gegen Feldinduktion, geringste triboelektrisch...