Material: Stahl, verzinkt Pfosten Ø: 76 mm Höhe über Flur: 950 mm | | Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben. Hinweis: Bei Modellen...
Mit dem ROBUSTO Kettenpfostenwagen lässt sich das rot/weiße Kettenpfosten 4er-Set ganz einfach transportieren und lagern. Das Komplett-Set besteht aus einem Wagen in Anthrazit mit umlaufenden Halte...
K.57 Absperrpfosten Bern,2 Kettenösen,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Ø 60mm,1000mm K.57 Absperrpfosten Bern, mit 2 Kettenösen, zum Aufdübeln, für den Innen- und Außenbereich, besonders geeignet in Lage...
Der runde Pfosten aus feuerverzinktem Stahl ist die ideale Lösung für den Schutz wertvoller Bereiche. Mit einem Durchmesser von 193 mm und einer Wandstärke von 3,6 mm bietet er eine robuste und zuv...
Sperrpfosten aus Stahlrohr, zum Einbetonieren, Ø 76 mm, rot / weiß, kunststoffbeschichtet. Aus Stahlrohr. Pfosten mit 2 Ösen. Zum Einbetonieren Höhe über Flur 1000 mm, Tiefe unter Flur 330 mm. Weit...
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust ...
Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit Kunststoffkappe, 900 mm Überflur mit Bodenplatte 100 x 150 mm feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen Bitte beachten Sie: Bilddarst...
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust ...
Mit seinem runden Pfosten-Design und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet er nicht nur eine ansprechende Optik, sondern auch einen effektiven Schutz. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, is...
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf An...
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf An...
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf An...
Material: Stahl, feuerverzinkt Pfosten Ø: 102 mm Höhe über Flur: ca. 950 mm | | Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben. Weitere Far...
Parkpfosten Parky AR 700, gleichschließend, zum Aufdübeln, H 900mm Parkpfosten Parky AR 700, gleichschließend, Material: verzinkter Stahl, Wandstärke: 3 mm, Standpfosten: 60 x 60 mm, Höhe stehend: ...