Vierkant-Absperrpfosten (ohne Ösen), umlegbar, zur Dübelbefestigung Langlebig und stabil Die Vierkant-Absperrpfosten sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und weiß beschichtet mit 3 rot reflektie...
Dieser rund geformte Pfosten mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur ist aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl gefertigt. Mit einem Durchmesser von 60 mm bietet er eine robuste und langlebige Lös...
Mit seinem runden Pfosten-Design und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet er nicht nur eine ansprechende Optik, sondern auch einen effektiven Schutz. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, is...
Sperrpfosten aus Vierkantprofil, zum Aufdübeln, Dreikantschloss. Zum Aufdübeln. Aus Stahl-Vierkantprofil. Kippbar. Alle Einzelteile feuerverzinkt. Pfosten zusätzlich rot / weiß lackiert. Höhe über ...
Absperrpfosten von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Stahlpfosten können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen. Der Vierkantpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 ...
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust ...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufdübeln auf Bodenplatte. kippbar ort...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufdübeln auf Bodenplatte. kippbar ort...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufdübeln auf Bodenplatte. kippbar ortsf...
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust ...
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufdübeln auf Bodenplatte kippbar ort...
Kipp-Pfosten Form eckig Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 70 x 70 mm Höhe über Flur 900 mm Aus Stahl feuerverzinkt mit Lackierung in rot/weiss Pfosten versenkbar in Bodenwanne Verschließbar mit Dreikant...
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufdübeln auf Bodenplatte kippbar o...