Acryl 310 ml weiß Kartusche PROMAT chemicals hochwertiger, plasto-elastischer, einkomponentiger Dichtstoff auf Acrylatdispersions-Basis · für dauerhafte, luftdichte Innenabdichtung von Anschlußfuge...
fischer Premium Maleracryl DMA ist ein speziell entwickelter Dichtstoff, der das Überstreichen mit lichtdichten Farben oder hochgefüllten Dispersionsfarben bereits nach ca. 1 Stunde ermöglicht. Der...
Illbruck Maler-Acryl LD703 15% 310ml, weiß Hauptanwendungsgebiet: Abdichtung von Dehnfugen im Innen- und Außenbereich. Dieser Dispersions-Acryl-Dichtstoff ist für die Abdichtung von Anschlussfugen ...
Der fischer Acryldichtstoff DA eignet sich optimal für Anschlussfugen mit geringer Bewegung oder zum Schließen von Rissen auch im Außenbereich. Seine sehr gute Haftung auf saugenden Untergründen un...
OTTOSEAL® A 205 Der Premium-Acryl-Dichtstoff (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Der Premium-Acryl-Dichtstoff OTTOSEAL® A 205 eignet sich aufgrund seiner flexiblen Eigenschaften auc...
Acryl Dichtstoff, Plastoelastische Fugendichtmasse Acryldispersion, geruchlos, überstreichbar, anstrichverträglich, hohe Haftfähigkeit, geschmeidig in der Verarbeitung, lösungsmittel- und siliconfr...
fischer Strukturacryl Premium DSA ist der Riss- und Füllspachtel zum Ausbessern von rauen Oberflächen an Innen- und Außenwänden. Die körnige Struktur fügt sich sehr gut in die Oberflächenstruktur. ...
Illbruck Bauanschlussfugen-Acryl LD705 20% 310ml, weiß Hauptanwendungsgebiet: Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Fenster-/ Türrahmen und Mauerwerk, Rissen, etc Dieser Dispersions-Acryl-Dichtsto...
OTTOSEAL® A 210 Das Maleracryl (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Das Maleracryl OTTOSEAL® A 210 eignet sich für alle Anschlussfugen im Innenausbau an Wänden und Decken, z.B. zwisc...
1-komponentig · für die Abdichtung von Fugen im Innenbereich mit geringer Bewegung sowie für die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen z. B. an Decken, Leichtbauwänden, Fensterbänken und Rollladenkä...
Maleracryl Wand & Decke, weiß, 300ml Das Metylan Wand & Decke Maleracryl kommt zum Abdichten von gering belasteten Anschlussfugen ideal zum Einsatz. Dabei ist die Dichtmasse auf den meisten bauübli...
hochwertiger, elastischer, einkomponentiger Dichtstoff auf silanisierter Acrylatdispersions-Basis · Baustoffklasse B2 (DIN 4102 Teil 4) · für dauerhafte, luftdichte Innenabdichtung von Anschlussfug...