Adapter, USB Typ C-Stecker auf 3,5 Klinken-Buchse + USB C Buchse mit Ladefunktion, weiß Mit diesem Adapter konvertieren Sie Ihren USB-C® Anschluss in eine 3.5mm Audio Buchse. Nun können Sie Lautspr...
Ob zu Hause oder unterwegs: Geniesen Sie Ihre Lieblingsmusik vom Smartphone, Tablet oder PC mit dem Audiokabel einfach uber Kopfhorer, Auto-Soundsystem oder Stereo-Anlage – in bester Soundqualitat ...
Plusonic Docking Adapter, kompatibel zum Microsoft Surface Go. Dieser 5in1 Docking Adapter bietet fünf Anschlussmöglichkeiten und kann unkompliziert an das Surface Go angesteckt werden: - USB 3.0 -...
- leichter und platzsparender 90°-Stecker - hochauflosender HiFi-Stereo-Sound durch integrierten Digital-Analog-Wandler (DAC) - Klinkenadapter mit USB-C-Stecker zum Anschluss eines Gerats mit USB-C...
Ob zu Hause oder unterwegs: Geniesen Sie Ihre Lieblingsmusik vom Smartphone, Tablet oder PC mit dem Audiokabel einfach uber Kopfhorer, Auto-Soundsystem oder Stereo-Anlage – in bester Soundqualitat ...
USB Type-C Audio Adapter / Konverter, Type-C/St auf 3.5mm Klinke/Bu Produktvorteile: Plug and Play Installation USB Type-C-Stecker beidseitig verwendbar Unterstützt 24bit / 48 KHz digital Musik Gee...
USB Bluetooth 5.0 Adapter für PC/Laptop | Für Tastatur/Maus/Headset | 10m Reichweite | EDR/LE | Windows/Linux Dieser USB Bluetooth Adapter der Klasse 2 mit EDR/BLE ist ein kompaktes Gerät, das eine...
USB/AUX Adapter Nissan USB, USB/AUX Adapter, Einsätze und Platinen ermöglichen die Aufrechterhaltung vorhandener OEM Anschlüsse bei Einbau eines neuen Gerätes mit USB und/oder AUX Eingängen. Die Ve...
STAHLWILLE 7759-4 USB Adapter Klinkenstecker Kabel Software TORKMASTER STAHLWILLE Code 96583629 Verbindung zwischen perfectControl® bzw. Messwertaufnehmer (7721-7724) und PC zur Justierung und Kal...
Mit diesem Adapter konvertieren Sie Ihren USB-C® Anschluss in eine 3.5mm Audio Buchse. Nun können Sie Lautsprecher, Kopfhörer oder HiFi Geräte, die einen AUX Anschluss besitzen, an Ihr Smartphone o...
Verbinden Sie zwei 3,5 mm Mikrofon-/Audiogeräte mit einem USB Typ-C™ Gerät Dieser USB Typ-C Kopfhörersplitter ermöglicht zwei 3,5 mm Audioanschlüsse. Die 3,5 mm Anschlüsse akzeptieren 4-polige 3,5 ...
Dieser 133483 4-in-1 USB-C zu HDMI-Adapter ermöglicht Dir die Erweiterung der USB-Typ-C Kapazität Deines Gerätes mit HDMI-/VGA/AUX / USB-C PD und USB 3.0-Ports. Dieser adapter ist eine tragbare Lös...