Das PeakTech 205-01 ist ein Analoges Amperemeter, welches durch sein Skalenmessbereich in der Lage ist, Ströme im Bereich 0 - 50 µA DC hochgenau anzuzeigen. Dieses preiswerte Gerät ist für den Eins...
Amperemeter, 205-04, PeakTech Unsere Modelle P 205 sind eine Reihe praktischer und robuster analoger Messgeräte, die speziell für Tests mit Studenten geeignet sind. Diese kostengünstigen Geräte sin...
Analog-Amperemeter, 3295, PeakTech Diese neue Serie von analogen Testinstrumenten für die Arbeit an Werktischen und in Unterrichtsräumen, im Schul- und Ausbildungsbereich, ist durch die stabile Kon...
Analog-Amperemeter, 3203, PeakTech Dieses neue Analog-Amperemeter zeichnet sich durch die übersichtliche Stromanzeige im Gleich- und Wechselstrombereich aus. Dieses neue Analog-Amperemeter zeichnet...
Das PeakTech 205-02 ist ein Analoges Amperemeter, welches durch sein Skalenmessbereich in der Lage ist, Ströme im Bereich 0 - 100 µA DC hochgenau anzuzeigen. Dieses preiswerte Gerät ist für den Ein...
Analog-Amperemeter, 205-08, PeakTech Bei unseren P 205 Modellen handelt es sich um eine Serie praktischer und robuster Analogmessgeräte speziell für Schülerversuche. Diese preiswerten Geräte sind f...
Das PeakTech 205-03 ist ein Analoges Amperemeter, welches durch sein Skalenmessbereich in der Lage ist, Ströme im Bereich 0 - 1 mA DC hochgenau darzustellen. Dieses preiswerte Gerät ist für den Ein...