Hydra-Motorkondensatoren MKP-Si-Technologie Reihe 285 Sicherheit: Hydra Kondensatoren sind zertifiziert vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und erfüllen die Bestimmungen der Sicherheitsklasse...
Hydra-Motorkondensatoren MKP-Technologie Reihe 285 Sicherheit: Hydra Kondensatoren sind zertifiziert vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und erfüllen die Bestimmungen der Sicherheitsklasse P0...
Hydra-Motorkondensatoren mit Überdruckabschalter MKP-Si-Technologie Reihe 500 Sicherheit: Kondensatoren können unter extremen Betriebsbedingungen oder nach Erreichen der Lebensdauer ausfallen. Hydr...
Hydra-Motorkondensatoren mit Überdruckabschalter MKP-Si-Technologie Reihe 500 Sicherheit: Kondensatoren können unter extremen Betriebsbedingungen oder nach Erreichen der Lebensdauer ausfallen. Hydr...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6060UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=50 mm, Kapazität=60 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=120 mm, Nennspannung AC=4...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6060UF450VCB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=50 mm, Kapazität=60 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=120 mm, Nennspannung AC=...