Anlehnparker, Modell 2600 XBF, zweiseitig, 2 x 6 Einstellplätze. Funktionelle Anlehnbügel. Diebstahlschutz. ADFC zertifiziert. Optik für höhere Ansprüche. Auch für Mountain-Bikes geeignet, Bügelabs...
Mottez Fahrrad-Anlehnbügel mit 2 Stellplätzen Bügel mit 2 rutschfesten Bögen und Bodenplatte zum Aufdübeln Mottez Fahrrad-Anlehnbügel mit 2 Stellplätzen Anlehnbügel zum Aufdübeln Rohr-Ø 50 mm verzi...
Höhe über Flur: 800 mm Breite: 900 mm Material Anlehnbügel: Moso-Bambus Material Fußplatten: Edelstahl Farbe: dunkelbraun* Bügelbreite: 40 mm Bügeltiefe: 60 mm Fußplattenbreite: 150 mm Fußplattenti...
Material: Stahl, feuerverzinkt Maße (LxB): 383 x 145 mm inkl. Befestigungsmaterial | Adapterplatte zur Verbindung von zwei aneinandergestellten -Kalchas- Reihenanlehnbügeln aus Stahl zum Aufschraub...
Reifenbreite: bis 55 mm Radabstand: 350 mm Material: Stahl, feuerverzinkt Anschlagschutz: Kunststoff, rot Radeinstellung: einseitig, 90° Stellraumtiefe: bis ca. 1850 mm inkl. Schrauben und Montagea...
Dieser zweiseitig einsetzbare Anlehnbügel von WSM ist für die Aufnahme von sämtlichen Fahrrädern, Mountainbikes oder E-Bikes mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm geeignet, wobei der Radabstand jewei...
Gesamthöhe: 1200 mm Material: Flachstahl, feuerverzinkt Bügelbreite: 12 mm Bügeltiefe: 80 mm Unterzug aus Flachstahl Unterzughöhe: 30 mm Unterzugstärke: 5 mm Montage: zum Einbetonieren | |
Anlehnparker, Modell 4600 XBF, zweiseitig, 2 x 4 Einstellplätze. Funktionelle Anlehnbügel. Diebstahlschutz. ADFC zertifiziert. Optik für höhere Ansprüche. Auch für Mountain-Bikes geeignet, Bügelabs...
Dieser zweiseitig einsetzbare Anlehnbügel von WSM ist für die Aufnahme von sämtlichen Fahrrädern, Mountainbikes oder E-Bikes mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm geeignet, wobei der Radabstand jewei...
Gesamthöhe: 1200 mm Material: Flachstahl, feuerverzinkt Bügelbreite: 12 mm Bügeltiefe: 80 mm Unterzug aus Flachstahl Unterzughöhe: 30 mm Unterzugstärke: 5 mm Montage: zum Einbetonieren | |
Höhe über Flur (ohne Kopf): ca. 1000 mm Gesamtlänge (ohne Kopf): ca. 1180 mm Breite: 675 mm Material: Stahl, feuerverzinkt Montage: zum Einbetonieren Farbe: RAL nach Wahl | modernes und innovatives...
Material: Stahl, feuerverzinkt Maße (LxB): 383 x 145 mm inkl. Befestigungsmaterial | Adapterplatte zur Verbindung von zwei aneinandergestellten -Kalchas- Reihenanlehnbügeln aus Stahl zum Aufschraub...
Höhe über Flur: 800 mm Gesamthöhe: 1200 mm Material: Stahl, feuerverzinkt Materialstärke: 12 mm Bügeltiefe: 50 mm Montage: zum Einbetonieren | | Hinweis: Varianten zum Aufdübeln auf Anfrage möglich.