OVENTROP Elektrothermischer Stellantrieb Aktor T2P, 230V, stromlos geschlossen Elektrothermischer Stellantrieb "Aktor T 2P" "H NC", 230 V, stromlos geschlossen, 2-Punkt, M 30 x 1,5 Einsatz in den G...
OVENTROP Adapter für Umrüstung von Gewindeanschluss M30x1,0 auf M30x1,5 OVENTROP-Adapter für Umrüstung von Gewindeanschluss M30x1,0 auf M30x1,5 Hersteller: Oventrop GmbH & Co. KG
OVENTROP Elektrothermischer Stellantrieb Aktor T2P, H NO, 230V, stromlos geöffnet Elektrothermischer Stellantrieb "Aktor T 2P" "H NO", 230 V, stromlos geöffnet, 2-Punkt, M 30 x 1,5 Einsatz in den G...
OVENTROP Elektrothermischer Stellantrieb Aktor T ST, 24V, stroml. geschl.,0-10V Elektrothermischer Stellantrieb Aktor T ST L NC, 24 V, stromlos geschlossen, 0 - 10 V Mit automatischer 0-Punkt und V...
OVENTROP Heizölfilter-Einstrang "Oilpur" 2 x 1/4"IG, Sikueinsatz 50-75 my Oilpur Heizölfilter für Einstrangsystem ohne Absperrventil. Gehäuse und Überwurfmutter aus Messing. Filtertasse aus Cellido...
OVENTROP Ölfilter/Entlüfter "Toc-Duo-3" G3/8 IG x G3/8 AG, Siku 25-40my Kombination Heizölfilter / Heizölentlüfter "Toc-Duo-3" für den Einsatz nur im Saugbetrieb für Einstrangsysteme mit Rücklaufzu...
OVENTROP Raumthermostat Unterputz 230 V Raumthermostat, 230 V Der elektrische Raumthermostat in Unterputzausführung wird in Verbindung mit den elektrothermischen Stellantrieben (2-Punkt) "Aktor T 2...
OVENTROP Rückschlagklappe PN16 Stahl DN80, Zwischenbauausführung Rückschlagklappe Zwischenbauausführung geeignet für die Montage zwischen PN 16 Flanschen nach EN 1092-2. Gehäuse und Klappe aus verz...
OVENTROP Rückschlagklappe PN16 Stahl DN100, Zwischenbauausführung Rückschlagklappe Zwischenbauausführung geeignet für die Montage zwischen PN 16 Flanschen nach EN 1092-2. Gehäuse und Klappe aus ver...
OVENTROP Rückschlagklappe PN16 Stahl DN50, Zwischenbauausführung Rückschlagklappe Zwischenbauausführung geeignet für die Montage zwischen PN 16 Flanschen nach EN 1092-2. Gehäuse und Klappe aus verz...