Apparate-Lenkrolle LPA-PATH-FI, Plattenmaß 60 x 60 mm, Rad-Ø 50 mm, Tragkraft 75 kg. Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei. Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, verringe...
PU-Reifen natur, auf Alu-Felge, Rad-Ø x Breite 125 x 40 mm, ab 2 Stk, Bockrolle. Geringer Rollwiderstand, bodenschonend, spurlos. Lange Lebensdauer bei hoher Belastung. Härte 95 Shore-A. Temperatur...
PU-Reifen natur, auf Alu-Felge, Rad-Ø x Breite 125 x 40 mm, ab 2 Stk, Lenkrolle mit Doppelstopp. Geringer Rollwiderstand, bodenschonend, spurlos. Lange Lebensdauer bei hoher Belastung. Härte 95 Sho...
Apparate-Lenkrolle LPA-PATH, Plattenmaß 60 x 60 mm, Rad-Ø 50 mm, Tragkraft 75 kg. Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei. Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, verringerte...
Blickle 848674 LRA-PATH 75K-FK-GS10 Lenkrolle Rad-Durchmesser: 75 mm Tragfähigkeit (max.): 75 kg 1 St. Lenkrolle LRA-PATH 75K-FK-GS10 Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Gewindestift, Rad mit th...
Blickle 935484 LRA-VSTH 35K-RA Apparate-Lenkrolle Rad-Durchmesser: 35 mm Tragfähigkeit (max.): 100 kg 1 St. Apparate-Lenkrolle LRA-VSTH 35K-RA Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'Ra...
Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei ...
Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge, Rad-Ø x Breite 150 x 38 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp, Gleitlager. Auf Polyamid-Felge. Äußerst robust bei hoher Laufleistung, geringer Rollwiderstand. Weitgeh...
Blickle 846974 BKPA-PATH 101K-FK Bockrolle Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 120 kg 1 St. Bockrolle BKPA-PATH 101K-FK Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte Rad mit thermoplastischem Po...
Blickle 846976 BKPA-PATH 126K-FK Bockrolle Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 120 kg 1 St. Bockrolle BKPA-PATH 126K-FK Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte Rad mit thermoplastischem Po...
Blickle 755345 BKPA-PATH 80K-FK Bockrolle Rad-Durchmesser: 80 mm Tragfähigkeit (max.): 120 kg 1 St. Bockrolle BKPA-PATH 80K-FK Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Poly...