65% Polyester / 35% Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · Knietaschen aus Cordura® · 2 eingese...
65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · Knietaschen aus Cordura® · 2 einge...
Jacke wie Hose ein neuer Qualitätsmaßstab! Knietaschen aus Cordura® 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® rechtsDoppelte Maßstabtasche aus Cordura® Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den ...
Produktbeschreibung: 4-Wege-Stretch-Einsätze hinten, seitlich, am Zwickel und an den Knien wasserabweisend D-Ring 2 Vordertaschen 2 Gesäßtaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss 2 Beintaschen m...
Twill, 50% Baumwolle / 50% Polyester, ca. 250 g/m² · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr...
65% Polyester / 35% Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · Knietaschen aus Cordura® · 2 eingese...
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar · 1 Schenkel...
Einfach ein gutes Gefühl. Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen 1 Oberschenkeltasche mit Patte links 2 Gesäßtaschen mit Patten 1 Maßstabtasche ...
Leichte Arbeitshose für optimale Bewegungsfreiheit 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit Oberschenkeltasche links mi...
Albatros EXPERT 360° Bundhose - 286620808000058 Flexibilität Komfort und Funktionalität werden in der neuen ALBATROS Workwear Linie EXPERT 360 optimal vereint. Speziell ausgewählte Details wie das ...
23403-50 Gr.50 VINCENT MULTINORM BUNDHOSE ELYSEE, KORNBLAU/MARINE EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN ISO 11611 Klasse 1 (A1, A2) EN 1149-5 EN 61482-1-2 Klasse 1 EN 13034 EN ISO 13688 Obermaterial: 98% Ba...
Rofa Bundhose 2366, Größe 98, Farbe 380-graphit-grau Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit...