Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
LED-Signalleuchte AC / DC 24V 1.8A 110mm Gelb IP66 / IK08 Schraubklemme RDMHP (3 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=850527405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=1.8 A, Anschlussart=Schra...
ab € 152,57* pro Stück
LED-Signalleuchte AC / DC 24V 1.8A 110mm Grün IP66 / IK08 Schraubklemme RDMHP (3 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=850526405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=1.8 A, Anschlussart=Schra...
ab € 151,14* pro Stück
LED-Signalleuchte AC / DC 24V 1.8A 110mm Orange IP66 / IK08 Schraubklemme RDMHP (4 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=850521405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=1.8 A, Anschlussart=Schra...
ab € 158,44* pro Stück
LED-Signalleuchte AC / DC 24V 1.8A 110mm Orange IP66 / IK08 Schraubklemme RDMUP (3 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=850541405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=1.8 A, Anschlussart=Schra...
ab € 187,69* pro Stück
LED-Signalleuchte AC / DC 24V 100mA 108mm Grün IP66 / IK09 Steckbare Anschlussklemme / Schraubklemme QDS (4 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=874166405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=108 mm, Höhe gesamt=99 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=100 mA, Anschlussart=Steck...
ab € 82,76* pro Stück
LED-Signalleuchte AC / DC 24V 100mA 108mm Orange IP66 / IK09 Steckbare Anschlussklemme / Schraubklemme QDS (3 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=874161405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=108 mm, Höhe gesamt=99 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=100 mA, Anschlussart=Steck...
ab € 82,89* pro Stück
LED-Signalleuchte AC / DC 24V 100mA 108mm Rot IP66 / IK09 Steckbare Anschlussklemme / Schraubklemme QDS (5 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=874162405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=108 mm, Höhe gesamt=99 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=100 mA, Anschlussart=Steck...
ab € 77,02* pro Stück
LED-Signalleuchte AC / DC 24V 200mA 75mm Orange IP69 / IK08 Kabel, 1 m PCH (5 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=860501405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Durchmesser Sockel=75 mm, Höhe gesamt=101 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=200 mA, Anschlussart=Kabel...
ab € 78,36* pro Stück
LED-Signalleuchte AC / DC 24V 26mA 30mm Rot IP65 / IK08 Steckbare Anschlussklemme / Schraubklemme IBS (7 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=800502405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=30 mm, Höhe gesamt=60 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=26 mA, Anschlussart=Steckba...
ab € 47,77* pro Stück
LED-Signalleuchte AC / DC 24V 27mA 45mm Rot / Gelb / Grün IP67 / IK08 Kabel, 1 m IMM (3 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=801550405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=45 mm, Höhe gesamt=64 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=27 mA, Anschlussart=Kabel, ...
ab € 76,98* pro Stück
ab € 75,11* pro Stück
LED-Signalleuchte AC / DC 24V 490mA 110mm Rot IP66 / IK08 Schraubklemme RDC (3 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=850502405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=490 mA, Anschlussart=Schr...
ab € 118,66* pro Stück
LED-Signalleuchte AC / DC 24V 610mA 110mm Grün IP66 / IK08 Schraubklemme RDC (3 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=850506405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=610 mA, Anschlussart=Schr...
ab € 118,96* pro Stück
LED-Signalleuchte AC / DC 24V 70mA 75mm Rot IP69 / IK08 Kabel, 1 m PCL (5 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=861502405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=75 mm, Höhe gesamt=55 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=70 mA, Anschlussart=Kabel, ...
ab € 62,30* pro Stück
LED-Signalleuchte AC / DC 24V 870mA 110mm Rot IP66 / IK08 Schraubklemme RDM (4 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=850512405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=870 mA, Anschlussart=Schr...
ab € 136,51* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Signalleuchte
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.