Kfz-Sicherung, Typ=CF300, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-888, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=20 mm, Höhe=11.8 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=58...
Produktpalette: MEGA 298 Sicherungsstrom: 300 A Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Größe der Flachstecksicherung: 29.2mm x 19mm x 10.7mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
Produktpalette: BF2 Sicherungsstrom: 300 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 29mm x 18.8mm x 9.4mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: AEL Sicherungsstrom: 300 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 82mm x 22mm x 10.5mm Nennspannung, V DC: 80 V SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Produktpalette: AEY Sicherungsstrom: 300 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 68.5mm x 16.5mm x 10mm Nennspannung, V DC: 70 V SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Auslöseverhalten: Hochstrom Größe der Flachstecksicherung: 16mm x 12mm x 8.5mm Nennspannung, V DC: 125 V SVHC: To Be Advised Produktpalette: AMX Series Sicherungsstrom: 300 A RoHS konform: Ja
Produktpalette: AMXL Series Sicherungsstrom: 300 A Auslöseverhalten: Hochstrom Größe der Flachstecksicherung: 16mm x 12mm x 8.5mm Nennspannung, V DC: 125 V SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja