Bimetall - MARATHON® M42 Das universelle Sägeband für mittlere und große Querschnitte. Das MARATHON® M42 ist der Inbegriff des wirtschaftlichen Sägebandes und steht für ein breites Anwendungsspektr...
Bandsägeblatt HSS Bimetall Ausführung: Metallsägeband mit bruchfestem und biegsamem Rückenmaterial mit Kombizahnung. Anwendung: Zum Sägen von Bau- sowie niedrig legierten Stählen, sowie Aluminium u...
Metallsägeband 3660x27x0,90mm HSS M42 ZpZ 10-14 PROMAT besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in HSS M42 Qualität · mit variabler Zahnteilung · geeignet für Sägearbeiten in Werkstoffen unters...
Metallsägeband 3660x27x0,90mm HSS M42 ZpZ 6-10 PROMAT besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in HSS M42 Qualität · mit variabler Zahnteilung · geeignet für Sägearbeiten in Werkstoffen untersc...
Metallsägeband 3660x27x0,90mm HSS M42 ZpZ 4-6 PROMAT besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in HSS M42 Qualität · mit variabler Zahnteilung · geeignet für Sägearbeiten in Werkstoffen untersch...
Metallsägeband 3660x27x0,90mm HSS M42 ZpZ 5-8 PROMAT besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in HSS M42 Qualität · mit variabler Zahnteilung · geeignet für Sägearbeiten in Werkstoffen untersch...
Bandsägeblatt, WIKUS PROFLEX® M42 Ausführung: Bimetall-Sägeband mit speziell variabler Zahngeometrie, welche resistent gegen Zahnausbruch ist. Anwendung: Zum Sägen von Profilen und Trägern im Metal...
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42 • Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zer...
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42 • Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zer...
Hartmetall - DUROSET® Das robuste Allrounder-Sägeband. Ihre Vorteile im Überblick: Steigerung der Produktivität des Maschinenparks robustes Design verbessert den Verschleißwiderstand Anwendung: a...
HSS · universelles Sägeband zum Zerspanen von Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit bis zu 1300 N/mm² · zur Bearbeitung von Baustahl, Einsatzstahl, Automatenstahl und Vergütungsstahl - Weitere Abmess...
HSS · universelles Sägeband zum Zerspanen von Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit bis zu 1300 N/mm² · zur Bearbeitung von Baustahl, Einsatzstahl, Automatenstahl und Vergütungsstahl - Weitere Abmess...