Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: batterie-pol-fett liqui moly
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Batterie-Pol-Fett

  batterie pol fett  (27 Angebote unter 29.425.944 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „batterie pol fett“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Batterie-Pol-Fett"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
E-COLL Batteriepolfett 100ml Tube (7 Angebote) 
Batteriepolfett • Spezialfett für Batteriepole und Wasserpumpen • Silikonfrei • Korrosionsschutz an Batteriepolen • Kennzeichnung nach DIN 51502: KP3K-20 • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +130 ...
E-Coll
4317784015646
ab € 3,67*
pro Stück
 
 Stück
Äronix Batteriepolfett Säureschutzfett 100g Tube (2 Angebote) 
Äronix Batteriepolfett Säureschutzfett 100g Tube verhindert Schäden durch Oxydation bzw. Sulfatbildung und Säurefraß an Batteriepole, an Klemmen,Verschraubungen usw. neutralisiert verspritzte Säure...
Äronix
Q9879787
ab € 5,5524*
pro Stück
 
 Stück
Polfett 50 ml (1 Angebot) 
Polfett 50 ml • Harz- und säurefrei • Säureschutz • Salzwasserresistent • Korrosionsschutz für Batteriepole, Kabelschuhe usw. • Auch für Aluminium geeignet Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qual...
Connex
COX591148
ab € 1,00*
pro 50 Milliliter
 
 Gläser
STALOC Batteriepolschutz Spray 300ml (1 Angebot) 
STALOC Batteriepolschutz Spray 300ml Wasserbeständiges Langzeitprodukt zum Schutz von Batteriepolen und Anschlussklemmen. Verhindert Korrosion und sorgt für eine lange Lebensdauer der Batterie. Anw...
STALOC
BATTERIE.300
ab € 9,17*
pro Stück
 
 Stück
LIQUI MOLY Batterie Pol-Fett 50g 3140 (5 Angebote) 
LIQUI MOLY Batterie Pol-Fett 50g 3140 Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten,...
Liqui Moly
3140
ab € 2,47*
pro Stück
 
 Stück
Mehrzweck-Schmierfett hell Fuchs-Reiner® (1 Angebot) 
Kurzbeschreibung Wasserbeständig mit sehr guten Tieftemperatureigenschaften (-25° C) Vorteile • Hervorragende Schmiereigenschaften in allen Wälz- und Gleitlagern • Verschleißmindernd, abtropfsicher...
IWETEC
940216
ab € 5,52*
pro Stück
 
 Stück
Anti-Seez Gleitmetall 400ml E-COLL (8 Angebote) 
Anti-Seez-Gleitmetall Ausführung: Temperaturbeständig von –180 °C bis +1200 °C, druckfest bis 2300 kp/cm², süß- und seewasserbeständig, beständig gegen die meisten Säuren und Laugen. Anwendung: Zur...
E-Coll
4317784349413
ab € 4,60*
pro 400 Milliliter
 
 Dose
CRC BATTERY POLE PROTECT Batteriepolfett 30718-AB (1 Angebot) 
BATTERY POLE PROTECT Batteriepolfett 30718-AB Spraydose 200 ml, BATTERY POLE PROTECT ist der zuverlaessige Schutz fuer alleBatteriepole. Der blaue, fettartige Ueberzug schuetzt Batteriepole, Klemme...
CRC
30718
ab € 4,07*
pro Stück
 
 Stück
LIQUI MOLY Batterie-Pol-Fett (Spray) 300ml 3141 Verpackungseinheit = 6 Stück (4 Angebote) 
Beschreibung:Kunststoffverträgliches Spezialfett-Spray, abgestimmt auf die , Pflege und Wartung der Fahrzeugelektronik, speziell von Batteriepolen und elektrischen Verbindungselementen. Sorgt für s...
Liqui Moly
3141
ab € 7,97*
pro Stück
 
 Stück
Schmiergrafit 750ml Dose E-COLL (9 Angebote) 
Schmiergrafit • Ermöglicht leichte Demontage bestrichener Gewindeteile und Flansche • Dichtet gut ab und verhindert das Festbrennen von Dichtungen und Packungen • Jahrelang lagerfähig • Silikonfrei...
E-Coll
4317784006484
ab € 17,79*
pro Stück
 
 Stück
12x Marston-Domsel MD-Fett-Spray-Weiss 400ml Dose (1 Angebot) 
Marston-Domsel MD-Fettspray Weiss MD-Fettspray Weiss ist ein wasserverdrängendes Mehrzweckfett mit weißen lithiumversteiften Schmierstoffen. ?Produkteigenschaften ?Außerordentlich haftfähig, kein A...
Marston-Domsel
MSP.WF.Y400
ab € 74,89*
pro 4.800 Milliliter
 
 Paket
Allzweckfett 80g Flasche E-COLL (8 Angebote) 
Allzweckfett • Haftet zuverlässig ohne zu tropfen • Schützt Metalle vor Korrosion • Harz- und säurefrei • Silkonfrei • Schmiert dauerhaft Gewinde, Scharniere, Lager und Gelenke usw. • Temperaturbes...
E-Coll
4317784243490
ab € 1,84*
pro Flasche
 
 Stück
Äronix Batteriepolfett Säureschutzfett 15g Tube (1 Angebot) 
Äronix Batteriepolfett Säureschutzfett 15g Tube
Äronix
Q9877078
ab € 2,45*
pro Stück
 
 Stück
CRC HD VASELINE PRO Batteriepolfett 32713-AA (2 Angebote) 
HD VASELINE PRO Batteriepolfett 32713-AA Spraydose 250 ml, HD VASELINE PRO ist der zuverlaessige Schutz fuer Batteriepole und Klemmen. Der weisse, fettartige Ueberzug schuetzt Batteriepole, Klemmen...
CRC
32713
ab € 6,53*
pro Stück
 
 Stück
LIQUI MOLY Batterie-Pol-Fett 10g 3139 Verpackungseinheit = 50 Stück (4 Angebote) 
Beschreibung:Kunststoffverträgliches Spezialfett, abgestimmt auf die Pflege und Wartung der Fahrzeugelektronik, speziell von Batteriepolen und elektrischen Verbindungselementen. Sorgt für sicheres ...
Liqui Moly
3139
ab € 1,37*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema batterie pol fett
^

Batteriepolfett für einen sicheren Stromfluss

In modernen Fahrzeugen sind die Autobatterien oft gekapselt eingebaut, die Batterie ist den Umwelteinflüssen nicht mehr ausgeliefert. Zudem sorgen vollständig gedichtete und wartungsfreie Batterien dafür, dass keine Säuredämpfe mehr austreten können.
In älteren Fahrzeugen findet man jedoch völlig ungeschützte Batterien. Deren Pole und Kontaktklemmen sind der Feuchtigkeit und austretenden Dämpfen und somit der Oxidation und Korrosion ausgesetzt. Dieser Einflüsse können bei fortwährender Einwirkung zu einer Unterbrechung des Stromflusses oder Übergangswiderständen. In extremen Fällen kann beim Anlassen eine starke Hitze-Entwicklung auftreten, die die Batterie beschädigen oder gar zu einem Brand führen kann. Zum Schutz kommt daher Batteriepolfett zum Einsatz.

Wirkungsweise von Batteriepolfett

Die Batteriepole und Klemmen können durch das Aufbringen von Polfett geschützt werden. Polfett gehört zur Autochemie, ist nicht leitend und relativ säurefest. Polfett ist in der Regel basierend auf Fett, was mit Lithiumanteilen, Lösemitteln und sonstigen Additiven versetzt wird, um die Korrosions- und Oxidations- hemmende Wirkung zu erzielen. Die Hersteller geben weiterhin auch immer die Temperatur an, bis zu der das Fett tropffest ist, sich also nicht verflüssigt. In der Regel liegt dieser Temperaturbereich bei über 100 Grad Celsius, was aufgrund der Eigenerhitzung der Batterie und den Temperaturen im Motorraum Sinn macht.

Aufbringung von Polfett

Polfett ist entweder als Spray oder Dosen erhältlich. Es wird folglich entweder aufgesprüht oder mit einem Pinsel auf die Batteriepole aufgebracht. Vor dem Aufbringen, sollten die Kontaktflächen gereinigt werden. Bei Batteriepolen empfiehlt es sich, die metallischen Anschlüsse mit einer Drahtbürste zu reinigen, um diese blank zu machen. Weiterhin sollten die zu beschichtenden Stellen penibel trocken sein, um eine gute Verbindung mit der Oberfläche zu gewährleisten und den Einschluss von Flüssigkeit zu verhindern.

Es empfiehlt sich, die Schraubverbindung zwischen den Polen und den Batterieklemmen erst zu schließen und dann das Polfett aufzubringen. Aufgrund der nichtleitenden Eigenschaft, könnte eingeklemmtes Polfett den Stromfluss sonst behindern.

Auch Starterbatterien, die wartungsfrei und gut gekapselt im Motorraum untergebracht sind, verfügen dennoch über metallischen Kontaktflächen. Um diese trotz der geschützten Lage vor Oxidation zu schützen, macht auch hier das Aufbringen von Polfett Sinn.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.