Der professionalLINE LED Baustrahler X 12050 M ist eine extrem robuste LED Arbeitsleuchte mit 115 W Leistung, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigem 5 m...
Der robuste und standsichere LED Baustrahler 50W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem RN-Kabel für die ständige Verwendung im Außenbereich. Dank 360° Abstrahlwinkel sorgt der Baustrahler für...
Der mobile LED Strahler JARO 4060 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Baustrahler mit 30W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwasserge...
Der LED Strahler JARO 20060 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 150W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) e...
Der professionalLine 360° LED-Baustrahler eignet sich optimal zur Ausleuchtung von Baustellen, geschlossenen Räumen oder Hallen. Jeder einzelne der sechs Strahler lässt sich individuell einstellen ...
Der extrem robuste und leuchtstarke Professional Multi Battery LED 360° Hybrid Strahler mit superhellen 12000 Lumen ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V ...
Der mobile LED Strahler JARO 9050 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Baustrahler mit 100W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwasserg...
Der extrem robuste und leuchtstarke Professional Multi Battery LED Hybrid Strahler mit 60W Leistung ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschied...
Der robuste und standsichere LED Baustrahler 30W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem RN-Kabel für die ständige Verwendung im Außenbereich. Dank 360° Abstrahlwinkel sorgt der Baustrahler für...
Das brennenstuhl® Multi Battery 18V System ist mit den 18V Akku-Technologien führender Marken kompatibel. Durch die neue Vielfalt an Arbeitslicht können Sie auch zwischen verschiedenen Arbeitsstrahlern den richtigen für Ihren Einsatz wählen.
AMPShare ist das gemeinsame Akkusystem, mit dem viele Werkzeuge von vielen Profimarken mit nur einem Akku verwendet werden können dank führender Akkutechnologie von Bosch Professional.
Dank des 360 Grad Abbstrahlwinkel sorgt der Baustrahler für eine blendfreie und schattenarme Raumausleuchtung. Durch die gleichmäßige Lichtstreuung in alle Richtungen muss der 360 Grad Strahler weder gewendet noch gedreht werden.
Die LED Baustrahler bieten eine optimale Ausleuchtung genau da, wo das Licht benötigt wird. Es gibt brennenstuhl® LED Baustrahler mit Kabel, mit Akku oder LED Hybrid Strahler, die mit Akku oder Kabel betrieben werden können.
Mit dem Jaro Arbeitsstrahler wird jeder Arbeitsplatz zum optimal ausgeleuchteten Arbeitsbereich. Die leistungsstarke LED- Technologie sorgt für energieeffizientes und helles Licht.
Weitere Produkte von brennenstuhl finden Sie in der Markenwelt.