Übersicht | Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 38,68* pro Stück |
| |
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 5kHz 30V 12mA 1mm IP67 Kabel, 2 m IFRM (3 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=IFRM 04P15A1/L, Alternative (Alias)=10144583, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfas... |
|
ab € 56,46* pro Stück |
| |
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 5kHz 30V 12mA 2mm IP67 Kabel, 2 m IFFM (3 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=IFFM 08P17A6/L, Alternative (Alias)=10142377, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breit... |
|
ab € 68,85* pro Stück |
| |
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 1.5kHz 36V 10mA 10mm IP67 Stecker M12 IR12 (6 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=IR12.P10S-N50.PO1Z.7BO, Alternative (Alias)=11148574, Betriebsspannung, max.=36 V, Betriebsspannung, min.=6 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C... |
Baumer IR12.P10S-N50.PO1Z.7BO |
ab € 45,67* pro Stück |
| |
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 200Hz 30V 12mA IP67 Steckverbinder für Anschlusslitze, M8 MZCK (2 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=MZCK 03P1011/KS35D, Alternative (Alias)=11018077, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=6 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Hö... |
|
ab € 58,35* pro Stück |
| |
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 2kHz 30V 10mA 4mm IP67 Stecker M12 IFRM (3 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=IFRM 12P1701/S14L, Alternative (Alias)=10214930, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Er... |
|
ab € 46,24* pro Stück |
| |
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 2kHz 30V 10mA 4mm IP67 Stecker, M5 IFFM (2 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=IFFM 12P17A3/S05L, Alternative (Alias)=10144944, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Er... |
|
ab € 117,45* pro Stück |
| |
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 2kHz 36V 10mA 3mm IP67 Stecker, M8 IR08 (6 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=IR08.P03S-F46.PO1Z.7SL, Alternative (Alias)=11148757, Betriebsspannung, max.=36 V, Betriebsspannung, min.=6 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C... |
Baumer IR08.P03S-F46.PO1Z.7SL |
ab € 48,03* pro Stück |
| |
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 2kHz 36V 12mA 4mm IP67 Stecker M12 IR12 (1 Angebot) Induktiver Sensor, Typ=IR12.P04F-F50.PO1Z.7BO, Alternative (Alias)=11111236, Betriebsspannung, max.=36 V, Betriebsspannung, min.=5 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C... |
Baumer IR12.P04F-F50.PO1Z.7BO |
ab € 61,82* pro Stück |
| |
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 3kHz 30V 12mA 0.8mm IP67 Steckverbinder für Anschlusslitze, M8 IFRM (2 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=IFRM 03P1501/KS35L, Alternative (Alias)=10138545, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, E... |
|
ab € 112,88* pro Stück |
| |
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 3kHz 36V 12mA 2mm IP67 Stecker, M8 IR08 (1 Angebot) Induktiver Sensor, Typ=IR08.P02F-F46.PO1Z.7SL, Alternative (Alias)=11111235, Betriebsspannung, max.=36 V, Betriebsspannung, min.=5 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C... |
Baumer IR08.P02F-F46.PO1Z.7SL |
ab € 73,82* pro Stück |
| |
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 400Hz 36V 12mA 6mm IP67 Stecker, M8 IR08 (7 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=IR08.P06S-N46.PO1Z.7SL, Alternative (Alias)=11148770, Betriebsspannung, max.=36 V, Betriebsspannung, min.=6 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C... |
Baumer IR08.P06S-N46.PO1Z.7SL |
ab € 52,85* pro Stück |
| |
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 500Hz 30V 10mA 8mm IP67 Stecker M12 IFRM (3 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=IFRM 18P17A3/S14L, Alternative (Alias)=11078655, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Er... |
|
ab € 46,41* pro Stück |
| |
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 500Hz 30V 10mA 8mm IP67 Stecker, M8 IFFM (1 Angebot) Induktiver Sensor, Typ=IFFM 20P17A3/S35L, Alternative (Alias)=10147138, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Er... |
|
ab € 87,79* pro Stück |
| |
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 5kHz 30V 12mA 1mm IP67 Stecker, M8 IFRM (3 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=IFRM 05P15A3/S35L, Alternative (Alias)=10144435, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Er... |
|
ab € 78,41* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Näherungsschalter | | | |
|