Bewegungsmelder Typ Kopp Infra-Control 3000 Luxus. Aufputz-/Feuchtraumausführung, arbeitend in Dreidraht- (Relais-) Technik, zum Schalten von ohmschen Lasten z. B. Glühlampen, 230 V-Halogenlampen s...
Kopp 805815012 Unterputz Bewegungsmelder 180 ° Anthrazit IP20 INFRAcontrol T 180° UP ATHENIS Anthrazit Schutzart: IP20 Infrarot-Bewegungsschalter Unterputz INFRAcontrol T 180° UP IP20, Unterputz, I...
Bewegungsmelder 180° EUROPA weiß Infrarot-Bewegungsmelder mit einer Einstellzteit von 4 - 240 s. Umschalter: Dauer-Ein, Automatik, Dauer-Aus. Für Ohmsche Lasten. Technische Daten: Ausführung (allge...
Blue-control energieaut. Bewegungsmelder mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle zum Vernetzen durch 2,4GHz Bluetooth 5 Mesh Kommunikation, sichere Verschlüsselung mit AES-128 Bit-Verfahren, dezen...