Bewegungsmelder E-Motion Driver 12/24V, weiss, Zuleitung 1800 mm Bewegungsmelder Kragen-ø 25 mm, Kragenhöhe 4 mm Erfassungsbereich: ca. 120° Erfassungsdistanz: max. 2500 mm Direktanschluss an ""All...
zur Unterputz-Wandmontage, 160°-Erfassung, 9 m Reichweite, für innen (IP20) Unsere Bewegungsmelder für den Innen- und Außenbereich schalten zum richtigen Zeitpunkt das Licht ein und erfassen Person...
Die LED Innenleuchte zeichnet sie durch seine moderne und flache Bauweise aus. Die nach neuster LED-Technik gefertigte Leuchte hat eine hohe Lebensdauer und einen sehr geringen Stromverbrauch. Einf...
LED-Solarleuchte bietet eine neutralweiße Lichtlösung für Hauseingänge, Carports und Treppen Unsere LED-Solarleuchten für den Außenbereich verursachen keine Stromkosten und sind äußerst langlebig. ...
Elektronik, Busch-Wächter®, AP-Geräte, Busch-Wächter® 110 MasterLINE, Busch-Wächter® 110 MasterLINE Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Fernbedienbar über IR Handsende...
2376398 LED-Streifen-Komplettset mit Bewegungsmelder mit Stecker 230V 1.2m Warmweiß LED-Streifen-Komplettset mit Bewegungsmelder für eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten im Innenbereich.Warmwei...
Schaltsystem-PIR-Sensor Bewegungsmelder • Bewegungsmelder zum Einbohren • Reagiert auf Wärme und Bewegung • Reichweite 4 m • Zuleitung 1,8 m • Erfassungswinkel 90° • Nachlaufzeit 30 s
Homematic IP Funk Bewegungsmelder HmIP-SMI55-A Homematic IP Smart Home Bewegungsmelder für 55er Rahmen – innen, anthrazit Erkennt Bewegungen und Umgebungshelligkeit Zwei integrierte Tasten zur Bedi...
Mit adaptiver Empfindlichkeitsanpassung - mit Abdimmfunktion (Soft-Aus) bei Verwendung von BLC Dimmeinsätzen - blendsicher z. B. gegen Taschenlampe - mit Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit -...
Bewegungsmelder PIR 2.0 12/24 V/DC schwarz Elektronischer Infrarot Bewegungssensor für die Einbaumontage. Für den Betrieb von LED-Leuchten mit 12 V/DC und 24 V/DC Spannung. Schaltfunktion: Der Sens...