800/1 Z Bits - Wera Werk - 05072050001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Sc...
800/1 TZ Bits - Wera Werk - 05056203001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß, ...
1/4" Bit Diamantbeschichtet L25 mm Schlitz 0,8x4,0 Mit Diamantpartikeln besetzte Antriebsspitze minimiert das Herausrutschen des Bits aus der Schraube Ergonomischeres Arbeiten durch Reduzierung des...
Die Wera Kompaktwerkzeuge ermöglichen den gleichzeitigen Einsatz der beiden Verschraubungsarten "Hand" oder "Maschine". Das Griff -Wechselklingensystem in kompakter Bauweise mit verschiedenen Kling...
Der Industrie Bit von Felo dient als Aufsatz für beispielsweise Schraubendreher, Ratschen oder Akkuschrauber. Die Aufsätze lassen sich einfach an einem Schraubendreher etc. anbringen und bieten höc...