800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059305001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Sc...
800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059310001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Sc...
Ausführung: für Schlitzschrauben ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381 Außensechskantantrieb nach DIN 3126 E 6,3, DIN ISO 1173 Ausführung nach DIN ISO 2351-1
Schlitz mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl
800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059307001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Sc...
800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059320001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Sc...
800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059325001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Sc...
800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059340001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Sc...
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher ...
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher ...
Schlitz mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl
800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059315001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Sc...
Bit f.Schlitzschrauben 6,5mm L.50mm 1/4 Zoll E6,3 Schneidenstärke 1,2mm PROMAT zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei L...
Ausführung: für Schlitzschrauben ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381 Außensechskantantrieb nach DIN 3126 E 6,3, DIN ISO 1173 Ausführung nach DIN ISO 2351-1