Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel) sind die Bit Torsion bestens geeignet. Produktbeschreibung: für alle Schraubanwendungen hochwertige Schrauberbits in den drei neuen ...
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Lei...
3868/4 Innenvierkant Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071098001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4“-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Edelstahl gegen...
3868/1 TS Innenvierkant Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071025001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Edelstahl ge...
Extra zähharter Bit für Innenvierkantschrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. ...
Verbindungsteil von 1/4"-Innenvierkant auf 3/8"-Außenvierkant. Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille zur sicheren Arretierung der Nuss, Rändelung am hinteren Ende f...
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher ...
868/4 Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05134806001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet...
868/1 Z Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05066410001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeign...
868/1 BTZ Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05066446001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange Leb...
868/1 IMP DC Impaktor Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05057631001Anwendung: Innenvierkant-Schrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Die Impakt...
868/4 BTZ Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05060148001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange Leb...