868/4 BTZ Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05060149001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange Leb...
868/4 Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05060170001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet...
868/4 IMP DC Impaktor Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05057672001Anwendung: Innenvierkant-Schrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Die Impakt...
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozess...
Der IMPACT Bit von Felo dient als Aufsatz für Schlagschrauber, welcher einen besonders effektiven Einsatz nur in Verbindung mit dem passenden Bithalter, durch die im Bit enthaltenen Dämpfungsstufen...
1/4" Bit Robertson R3 L50 mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Prod...
Der IMPACT Bit von Felo dient als Aufsatz für Schlagschrauber, welcher einen besonders effektiven Einsatz nur in Verbindung mit dem passenden Bithalter, durch die im Bit enthaltenen Dämpfungsstufen...
Der Industrie Bit von Felo dient als Aufsatz für beispielsweise Schraubendreher, Ratschen oder Akkuschrauber. Die Aufsätze lassen sich einfach an einem Schraubendreher etc. anbringen und bieten höc...
Der Industrie Bit von Felo dient als Aufsatz für beispielsweise Schraubendreher, Ratschen oder Akkuschrauber. Die Aufsätze lassen sich einfach an einem Schraubendreher etc. anbringen und bieten höc...
Der Industrie Bit von Felo dient als Aufsatz für beispielsweise Schraubendreher, Ratschen oder Akkuschrauber. Die Aufsätze lassen sich einfach an einem Schraubendreher etc. anbringen und bieten höc...