Bockrolle Traglast 1300 kg Bereifung Polyurethan Durchmesser x Breite 250 x 50 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 60 x 25 mm Felge aus Gusseisen Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl mit kor...
Bockrolle Traglast 1400 kg Bereifung Kunststoff Durchmesser x Breite 250 x 60 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 60 x 25 mm Felge aus Kunststoff Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl Befesti...
Bockrolle Traglast 1600 kg Bereifung Polyurethan Durchmesser x Breite 250 x 75 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 82 x 30 mm Felge aus Gusseisen Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl mit kor...
Bockrolle Traglast 250 kg Mit Vollgummi-Bereifung spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 250 x 50 mm Naben Länge x Ø 60 x 25 mm Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø ...
Bockrolle Traglast 550 kg Mit Elastik-Bereifung Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben Durchmesser x Breite 250 x 50 mm Naben Länge x Ø 60 x 20 mm Schraubloch Abstand 105x75 mm...
Bockgabeln der Serie BAK sind Stahlschweißkonstruktionen in superschwerer Ausführung. Die Gabeln sind gelbchromatiert. Räder der Serie PG bestehen aus einer Gussfelge aus hochwertigem Grauguss auf ...
Werkstoff: Gehäuse aus solider Stahl-Schweißkonstruktion. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Das Gehäuse ist eine solide Stahl-Schweißkonstruktion. Räder mi...
Bockrolle Traglast 250 kg Mit Vollgummi-Bereifung Durchmesser 250 mm Schraubloch Abstand 105x84/76 mm Nabe mit Rollenlager Felge aus Polypropylen Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl galvanisch...
Bockrolle Traglast 250 kg Mit Vollgummi-Bereifung Durchmesser 250 mm Schraubloch Abstand 105x84/76 mm Nabe mit Rollenlager Felge aus Stahl Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl galvanisch verzin...