Präsentationskarton 29,7 x 42 cm - A3 Stärke 1,5 mm, durchgängig schwarz Produktinformation Der durchgängig schwarz gefärbte Präsentationskarton mit beidseitig matter Oberfläche ist ideal für die P...
Präsentationskarton 21 x 29,7 cm - A4 Stärke 1,5 mm, durchgängig schwarz Produktinformation Der durchgängig schwarz gefärbte Präsentationskarton mit beidseitig matter Oberfläche ist ideal für die P...
Präsentationskarton eco 42 x 59,4 cm - A2 Stärke 1,6 mm, schwarz mit grauem Innenkern Produktinformation Der eco Präsentationskarton ist ein beidseitig mattschwarz kaschierter Karton mit einem grau...
Walimex Pro Hintergrundkarton (L x B) 10000 mm x 1350 mm Schwarz Walimex pro Hintergrundkarton 1,35x10m, schwarz Technische Daten: Ausführung (allgemein): Indoor · Herstellerfarbe: Schwarz · Produk...
Präsentationskarton eco 21 x 29,7 cm - A4 Stärke 1,6 mm, schwarz mit grauem Kern Produktinformation Der eco Präsentationskarton ist ein beidseitig mattschwarz kaschierter Karton mit einem grauen Ke...
Präsentationskarton eco 29,7 x 42 cm - A3 Stärke 1,6 mm, schwarz mit grauem Innenkern Produktinformation Der eco Präsentationskarton ist ein beidseitig mattschwarz kaschierter Karton mit einem grau...