MÖWIUS Bundhose POWER REFLEX, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 245 g/m², Öko-Tex Standard 100, lang, dehnbarer Bund, verstärkte Gürtelschlaufe auf der Rückseite, Knieverstärkungen mit Taschen für ...
Planam Bundhose Canvas 320 grau-schwarz Arbeitshose mit Reflexbiesen und Gummizug im Bund Ausgewählte Version: 94 - Größe 94 Bundhose Canvas Bundhose der Serie Canvas 320 - besonders strapazierfähi...
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1, EN 1149-5, EN 13034 A 1 Typ6, EN ISO 15797-2, EN 14404, IEC 61482-2 47 % Modacryl / 32 % Baumwolle / 20 % Polyamid / 1 % antistatische Faser, ...
Garten- und Landschaftsbau, Holzverarbeitung oder Gebäudemanagement: Alle wählen uvex perfeXXion – und uvex perfeXXion lässt allen die Wahl. Denn diese robuste Kollektion punktet nicht nur in Sache...
Hochwertiges Material mit sichtbaren Akzenten 2 aufgesetzte Seitentaschen Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links Handytasche links Doppelte Maßstabtasche rechts Gummizug im Bund Reißvers...
Produktbeschreibung: Schlaufen, davon eine mit D-Ring Kunststoff-Knöpfe Metall-Reißverschluss im Schritt Gesäßtasche mit Druckknopf Handytasche Beintaschen, eine mit Patte und aufgenähter dreiteili...
Komfortabel und gut zu kombinieren 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen Doppelte Maßstabtasche rechts links Oberschenkeltasche mit Patte und...
Produktbeschreibung: Industriewäsche, EN ISO 15797 breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten Kunststoff-Reißverschluss im Schritt abnehmbare Ausweistasche Gesäßtaschen mit Patte Seitentaschen...
Leibwächter Bundhose Flex-Line Herren FLEXH Mit der Leibwächter Flex-Line Bundhose für Herren erwerben Sie eine professionelle Arbeitshose, die speziell auf die Bedürfnisse von Handwerkern zugeschn...
Arbeitsbundhose mit zwei Eingrifftaschen. Zwei verstärkte Gesäßtaschen, die Rechte mit Klettverschluss. Schenkeltasche und Handytasche mit Dehnfalten und zusätzlichen Bleistifttaschen links. Verstä...
Produktbeschreibung: Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht Schlaufen, davon eine mit D-Ring Metallknöpfe Kunststoff-Reißverschluss im Schritt Gesäßtaschen mit Balg, Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschlu...
FORM 2350. DESIGN: Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knietasche · Seiteneinsatz · Gürtelschlaufe am Bund hinten. CORDURA®: Ton in Ton. Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knietasche ·...
HOSE HIGH FORM 2350. DESIGN: Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knietasche · Seiteneinsatz · Gürtelschlaufe am Bund hinten. CORDURA®: Ton in Ton. Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Kn...
FORM 2350. DESIGN: Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knietasche · Seiteneinsatz · Gürtelschlaufe am Bund hinten. CORDURA®: Ton in Ton. Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knietasche ·...
Baumwolle für besten Tragekomfort! Rundbund mit 7 Schlaufen Gürtel mit Metallschnalle Hosenschlitz mit Reißverschluss 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt 1 Gesäßtasche 1 Maßstabtasche Material 1...
Produktbeschreibung: 4-Wege-Stretch, kratzfrei, Mesh-Einsatz an der Kniekehle besonders ergonomisch geformte Hosenbeine Kunststoff-Reißverschluss im Schritt Metallknöpfe, verdeckte Knöpfe Gummizug ...
Produktbeschreibung: CORDURA®-verstärkte an den Knien Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht Schlaufen, davon eine mit D-Ring Metallknöpfe Kunststoff-Reißverschluss im Schritt Hammerschlaufe an der Seite Kn...
Robust und in moderner Optik 2 aufgesetzte Knietaschen Maßstabtasche rechts 2 Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss Gummizug im Bund 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss Reißverschluss im ...
BP® 1815720 BundhoseJeansform mit Sattel, Gürtel Schlaufen, D-Ring, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 verschließbare Schenkeltaschen, davon 1 mit aufgesetzter Handy-Tasche und 1 mit integrierter Zolls...
BP® 1815720 BundhoseJeansform mit Sattel, Gürtel Schlaufen, D-Ring, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 verschließbare Schenkeltaschen, davon 1 mit aufgesetzter Handy-Tasche und 1 mit integrierter Zolls...
Produktbeschreibung: besonders ergonomisch geformte Hosenbeine verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung CORDURA®-Verstärkung an Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche...
Strapazierfähig und perfekt im Schnitt 2 eingesetzte Beuteltaschen Hosenschlitz mit Reißverschluss 1Doppelte Maßstabtasche 1 Verstärkte Gesäßtasche mit Patte Bund mit Hakenverschluss Material 65 % ...
Produktbeschreibung: besonders ergonomisch geformte Hosenbeine verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung CORDURA®-verstärkt an den Knien verstärkte Nähte am Schritt, Innenb...
Produktbeschreibung: Stretch-Einsätze im Schritt, an der Wade und Kniepolstertasche besonders ergonomisch geformte Hosenbeine Kunststoff-Reißverschluss im Schritt Hammerschlaufe an der Seite verdec...
Leichte Arbeitshose für optimale Bewegungsfreiheit 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit Oberschenkeltasche links mi...
Leichte Arbeitshose für optimale Bewegungsfreiheit 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit Oberschenkeltasche links mi...
Leichte Arbeitshose für optimale Bewegungsfreiheit 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit Oberschenkeltasche links mi...
Produktbeschreibung: CORDURA®-verstärkte Knie und Gesäßtaschen Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht Schlaufen, davon eine mit D-Ring Metallknöpfe Kunststoff-Reißverschluss im Schritt Hammerschlaufe an der...
Produktbeschreibung: CORDURA®-verstärkte Hängetaschen, Zollstocktasche, Knie und Gesäßtaschen Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht Schlaufen, davon eine mit D-Ring Metallknöpfe Metall-Reißverschluss im Sc...