CEMO Kraftstofftrolley Ex0* mit Elektropumpe mit explosionsunterdrückendem Einsatz und Automatik Zapfventil CEMO Kraftstofftrolley Ex0 60/95 Liter Flammendurchschlagsicherung zulässig für den Trans...
Einzeltankanlage DT-MOBIL, doppelwandig • Material: Stahl • Doppelwandig: auch als Lagertank nach DIN 6623 zugelassen • Behälter: mit zwei Kran-Ösen und Staplertaschen • Schutzring: für den Armatur...
für AdBlue® · zulässig zum Transport, keine ADR-Zulassung notwendig · einwandiger Transport- und Lagertank aus für AdBlue® zugelassenem Polyethylen · ideal zur Betankung von Nutzfahrzeugen, landwir...
Die Dieseltankanlage mit UNI-Tank ist mit einem 4 Meter langen Schlauch ausgestattet und hat eine Förderleistung von 50 Litern pro Minute. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefähr...
Die Dieseltankanlage mit UNI-Tank ist mit einem 4 Meter langen Schlauch ausgestattet und hat eine Förderleistung von 50 Litern pro Minute. Sachgemässer Umgang mit schädlichen Stoffen beginnt mit de...
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage, Volumen 200 l, mit Elektropumpe 12 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel. Mit Klappdeckel. Integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgu...
Bringen Sie mit der mobilen Tankanlage Diesel-Trolley Kraftstoffe sicher und bequem ans Ziel. Die Anlage ist für 60 l oder 100 l ausgelegt und mit verschiedenen Pumpen-Ausführungen erhältlich. Die ...
Bringen Sie Kraftstoff sicher an sein Ziel '“ mit der mobilen Tankanlage Benzin-Trolley. Die Anlage ist für 60 l oder 95 l ausgelegt und sowohl mit Hand- als auch mit Elektropumpe erhältlich. Mit d...
Einzeltankanlage DT-MOBIL, einwandig • Material: Stahl • Oberfläche: verzinkt • Behälter: mit zwei Kran-Ösen und Staplertaschen • Schutzring: für den Armaturaufbau • Pumpenhaube/Pumpenschrank: absc...
für AdBlue® · zulässig zum Transport, keine ADR-Zulassung notwendig · einwandiger Transport- und Lagertank aus für AdBlue® zugelassenem Polyethylen · ideal zur Betankung von Nutzfahrzeugen, landwir...
CEMO Kraftstofftrolley Ex0* mit Handpumpe mit explosionsunterdrückendem Einsatz CEMO Kraftstofftrolley Ex0 60/95 Liter Flammendurchschlagsicherung zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbr...
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage, Volumen 200 l, mit Elektropumpe 24 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel. Mit Klappdeckel. Integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgu...
CEMO Kraftstofftrolley Ex0* mit Elektropumpe mit explosionsunterdrückendem Einsatz und Automatik Zapfventil CEMO Kraftstofftrolley Ex0 60/95 Liter Flammendurchschlagsicherung zulässig für den Trans...
Einzeltankanlage DT-MOBIL, doppelwandig • Material: Stahl • Doppelwandig: auch als Lagertank nach DIN 6623 zugelassen • Behälter: mit zwei Kran-Ösen und Staplertaschen • Schutzring: für den Armatur...
für AdBlue® · zulässig zum Transport, keine ADR-Zulassung notwendig · einwandiger Transport- und Lagertank aus für AdBlue® zugelassenem Polyethylen · ideal zur Betankung von Nutzfahrzeugen, landwir...