Das hochwertige LogiLink Crossover Patchkabel eignet sich bestens für die Verbindung von 2 PC's. Der flexible Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, ...
Geschirmtes RJ-45-Anschlusskabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung der Kategorie 5e. Gekreuzte Ausführung für spezielle Anwendungen wie Kaskadierung von Hubs/Switches oder für die direkte Ve...
Crossover Patchkabel, InLine®, SF/UTP, Cat.5e, grau. Gedrehtes Patchkabel zur direkten Verbindung von 2 Netzwerkkarten oder zur Verbindung von 2 Hubs/Switches. 2x RJ45 Stecker vergossen Cat. 5e 4x2...
CAT 5e F/UTP Crossover Patchkabel Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: Übertragungsrate bis zu 100 Mhz Innenleiter: Kupfer (Cu) Die DIGITUS® Katego...
Das Cat.5e RJ45 Crossover Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 2,5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Durch die doppelte Abschirmung ist das Patchkabel noch besser gegen EMV Strahlung ab...
DÄTWYLER CU 7702 flex LS0H, AMP v2, Kat.6A, 1,2 GHz, gekreuzt Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Paar- und Gesamtabschirmung auf Basis des DÄTWYLER CU 7702 (Ka...
Crossover Patchkabel, InLine®, F/UTP, Cat.5e, grau. Gedrehtes Patchkabel zur direkten Verbindung von 2 Netzwerkkarten oder zur Verbindung von 2 Hubs. 2x RJ45 Stecker vergossen Cat. 5e 4x2x AWG 26/7...