| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-121432954 Herst.-Nr.: IPC-S7XP-6M0WED EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Kameras | 1 | | Mitgelieferte Kabel | USB | | Montageset | Ja | | Schrauben enthalten | Ja | Audio | Eingebaute Lautsprecher | Ja | | Audio-System | 2-Wege | | Eingebautes Mikrofon | Ja | | Audio-Entdeckung | Ja | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | WLAN | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet | | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Sicherheit | İntegrierte Siren | Ja | | Geräuschpegel der Sirene | 110 dB | | Video-Bewegungsmelder | Ja | | Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften | Erkennung von Menschen, Fahrzeugerkennung | Management-Funktionen | Reset-Knopf | Ja | | Smartphone Fernsteuerung | Ja | Energie | Energiequelle | Gleichstrom | | Stromverbrauch (max.) | 12 W | | DC-Ausgang Volt | 12 | | DC Ausgangssstrom | 1 A | Bildsensor | Sensor-Typ | CMOS | | Anzahl der Sensoren | 2 | | Größe des Bildsensors | 1/2.8 " | | Vollbildverfahren | Ja | Systemanforderung | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS | Objektiv | Anzahl der Linsen | 2 | | Zoom-Fähigkeit | Ja | | Feste Brennweite | 3.6 mm | Nachtsicht | Nachtsicht | Ja | | Nachtsichtdistanz | 30 m | Speichermedium | Integrierter Kartenleser | Ja | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | Max. Speicherkartengröße | 256 GB | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | Gewicht und Abmessungen | Breite | 158.72 mm | | Tiefe | 124.98 mm | | Höhe | 201.9 mm | | Gewicht | 642 g | Video | Maximale Auflösung | 2304 x 1296 Pixel | | Megapixel insgesamt | 3 MP | | Videokompressionsformate | H.264, H.265 | | Bis zu 30 Frames pro Sekunde | 15 fps | | Datenschutz-Maskierung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Kamera | Betrachtungswinkel (horizontal) | 88 ° | | Betrachtungswinkel (vertikal) | 45 ° | | Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal | 107 ° | | Neigungswinkelbereich | 0 - 90 ° | | Schwenkbereich | 0 - 355 ° | Design | Befestigungstyp | Tisch/Bank | | Produktfarbe | Weiß | | Formfaktor | Turret | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Schutzfunktion | Wasserfest | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | | Wetterfestigkeit | Ja | Leistungen | Typ | IP-Sicherheitskamera | | Unterstützte Positionierung | Draußen | | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | | PTZ Kontrolle | Ja | | Auto-Suche | Ja | | Tag/ Nachtmodus | Ja | | Zertifizierung | CE, UKCA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |