|  |  |  |  |  |  |  | | Bild | | | | Bestellen |  | 97% |
|
43040100 Kondensatormotor 220V/50Hz für GE/I (2 Angebote) Allgemeines: Kondensatormotor für 230 V, 50 Hz. Zur Verwendung mit Getriebe GE/I. Getriebe GE/I (wahlweise Art. 43030101 bis Art. 43033101) und Kondensator Art. 43635200 müssen separat bestellt wer... |
|
€ 627,45* pro Stück |
| 97% |
|
|
|
€ 198,43* pro Stück |
| 97% |
|
CROUZET 82862005 ANTRIEB,24VDC,141RPM (2 Angebote) Motorgröße: 35.4 mm Nennleistung: 3.9 W Produktpalette: - Drehzahl, max.: 141 rpm Drehmoment, max.: 0.5 Nm Übersetzung TO: 1: - Außenlänge: 78.9 mm DC-Motor: Mit Bürste SVHC: Lead (21-Jan-2025) Ver... |
|
€ 106,58* pro Stück |
| 97% |
|
CROUZET 82862206 ANTRIEB,24VDC,1.5RPM (2 Angebote) Motorgröße: 35.4 mm Nennleistung: 3.9 W Produktpalette: - Drehzahl, max.: 1.5 rpm Drehmoment, max.: 0.5 Nm Übersetzung TO: 1: - Außenlänge: 68.1 mm DC-Motor: Mit Bürste SVHC: Lead (21-Jan-2025) Ver... |
|
€ 117,80* pro Stück |
| 97% |
|
|
|
€ 137,40* pro Stück |
| 97% |
|
MICROMOTORS E192-24-49 MOTOR, GEAROT, 24V, 60RPM (2 Angebote) Motorgröße: 40.5 mm Nennleistung: 20.4 W Produktpalette: E192 Drehzahl, max.: 82 rpm Drehmoment, max.: 160 N-cm Übersetzung TO: 1: 49.29 Außenlänge: 100 mm DC-Motor: Mit Bürste SVHC: No SVHC (21-Ja... |
|
€ 155,57* pro Stück |
| 97% |
|
|
|
€ 135,89* pro Stück |
| 97% |
|
MCLENNAN 1308-24-100 MOTOR,GEAROT,24V,20RPM (1 Angebot) Motorgröße: 39.6 mm Nennleistung: - Produktpalette: 1308 Drehzahl, max.: 35 rpm Drehmoment, max.: 40 N-cm Übersetzung TO: 1: 100 Außenlänge: 66.5 mm DC-Motor: Mit Bürste SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)... |
|
€ 36,95* pro Stück |
| 97% |
|
MAXON MOTOR 517599 GETRIEBEMOTOR, 24VDC, 2800RPM (1 Angebot) Motorgröße: - Nennleistung: 7 W Produktpalette: - Drehzahl, max.: 2800 rpm Drehmoment, max.: 15.2 mN-m Übersetzung TO: 1: - Außenlänge: - DC-Motor: Mit Bürste SVHC: No SVHC (19-Jan-2021) Versorgung... |
|
€ 114,69* pro Stück |
| 97% |
|
MCLENNAN 1308-24-510 MOTOR,GEAROT,24V,5RPM (1 Angebot) Motorgröße: 39.6 mm Nennleistung: - Produktpalette: 1308 Drehzahl, max.: 6.5 rpm Drehmoment, max.: 100 N-cm Übersetzung TO: 1: 510 Außenlänge: 72 mm DC-Motor: Mit Bürste SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)... |
|
€ 43,76* pro Stück |
| 97% |
|
MICROMOTORS E192-24-5 MOTOR,GEAROT,24V,575RPM (2 Angebote) Motorgröße: 40.5 mm Nennleistung: 22.8 W Produktpalette: E192 Drehzahl, max.: 830 rpm Drehmoment, max.: 20 N-cm Übersetzung TO: 1: 5 Außenlänge: 86 mm DC-Motor: Mit Bürste SVHC: No SVHC (21-Jan-202... |
|
€ 79,40* pro Stück |
| 97% |
|
MICROMOTORS E192-24-25 MOTOR,GEAROT,24V,118RPM (2 Angebote) Motorgröße: 40.5 mm Nennleistung: 21.1 W Produktpalette: E192 Drehzahl, max.: 166 rpm Drehmoment, max.: 90 N-cm Übersetzung TO: 1: 25 Außenlänge: 93 mm DC-Motor: Mit Bürste SVHC: No SVHC (21-Jan-20... |
|
€ 87,78* pro Stück |
| 97% |
|
|
|
€ 61,35* pro Stück |
| 97% |
|
|
|
€ 258,12* pro Stück |
| 97% |
|
|
|
€ 10,51* pro Stück |
| |
|