LED-Deckeneinbauleuchte mit gleichmäßiger Leuchtfläche. Produkthöhe nur 20 mm: passend für verschiedene Deckentypen. Ersatz für herkömmliche Downlights mit 2 x 18 W CFL. Um bis zu 50% geringerer En...
Einbauleuchte m. RIDI-Tube 4000K DALI EIHLS-L 354 #0860469Deckenleuchte der EIHLS-Produktfamilie. Lichtlenkung durch , Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-...
LED-Deckeneinbauleuchte mit gleichmäßiger Leuchtfläche. Produkthöhe nur 20 mm: passend für verschiedene Deckentypen. Ersatz für herkömmliche Downlights mit 2 x 18 W CFL. Um bis zu 50% geringerer En...
LED-Deckeneinbauleuchte mit gleichmäßiger Leuchtfläche. Produkthöhe nur 20 mm: passend für verschiedene Deckentypen. Ersatz für herkömmliche Downlights mit 2 x 18 W CFL. Um bis zu 50% geringerer En...
Flache Downlightleuchten mit externem Treiber und Aluminiumgehäuse. Produkteigenschaften: Robustes Aluminiumgehäuse in weiß. Schmaler sichtbarer Rahmen. Lichtleiter aus vergilbungsfreiem PMMA für l...
LED-Decken-Einbauleuchte mit gleichmäßiger Leuchtfläche. Produkthöhe nur 20 mm: passend für verschiedene Deckentypen. Ersatz für herkömmliche Downlights mit 2 x 18 W CFL. Um bis zu 50 % geringerer ...
Einbauleuchte m. RIDI-Tube 4000K DALI EIHLS-L 424 #0860589Deckenleuchte der EIHLS-Produktfamilie. Lichtlenkung durch , Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-...
Unsere weiße Aluminiumleuchte SENSER ist nun auch mit 4.000 Kelvin verfügbar. Die kaltweiße Alternative eignet sich bestens als Grundbeleuchtung in Büros, Küchen und Fluren. Die Deckeneinbauleuchte...
LED Panel Q2S LED Einbauleuchte, 40W, 120°, 4000K, 4500lm, 840, dimmbar mit Dali, weiß Lichtstrom: 4900 lm Leistungsaufnahme: 40 W Dimmbarkeit: DALI Energieeffizienz-Klasse: E EPREL Nr.: 930271 Art...
LED-Deckeneinbauleuchte mit gleichmäßiger Leuchtfläche. Produkthöhe nur 20 mm: passend für verschiedene Deckentypen. Ersatz für herkömmliche Downlights mit 2 x 18 W CFL. Um bis zu 50% geringerer En...
LED-Einbauleuchte M600 4000K DALI teno-TN #50801118670Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Lich...
Einbauleuchte mit LEDTubes 4000K ESHL-L380/1860-840SMDeckenleuchte der ESHL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt ...
LED-Einbauleuchte M625 4000K DALI teno-TN #50802118670Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Lich...