| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1327295-BP Herst.-Nr.: DG245-5.0-02P-11-00AH-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Degson DG245-5.0-02P-11-00AH-1 Federkraftklemmblock 3.31 mm² Polzahl 2 Grau 1 St.
Federkraftklemmblock
Inhalt 1 St.
Technische Daten: AWG max.: 12 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 6 mm · Abisolierlänge (min.): 5 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Betätigungsrichtung: Schräg zur Leiterplatte · Drahtschutz: Ja · Gehäusematerial: Polyamid 6.6 · Gewicht: 1.90 g · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Phosphorbronze verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 15 A · Polzahl: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 11.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.80 mm · Produktabmessung, Länge: 14.10 mm · Rastermaß: 5 mm · Serie (Printklemmen): DG245 · Steckrichtung: Schräg zur Leiterplatte · max. Querschnitt flexibel: 3.31 mm² · max. Querschnitt starr: 3.31 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.08 mm² · min. Querschnitt starr: 0.08 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Höhe: | 16.80 mm | Produktabmessung, Länge: | 14.10 mm | Produktabmessung, Breite: | 11.00 mm | Nennstrom - gerundet: | 15 A | Marke: | Degson | Gehäusematerial: | Polyamid 6.6 | Farbe: | grau | Anschluss (Bauelemente): | Federklemme | Print | Betätigungsrichtung: | Schräg zur Leiterplatte | Steckrichtung: | Schräg zur Leiterplatte | Serie (Printklemmen): | DG245 | Herst.-Teilenr.: | DG245-5.0-02P-11-00AH | Typ (Hersteller-Typ): | DG245-5.0-02P-11-00AH | Nennstrom: | 15 A | Nennspannung: | 300 V | AWG max.: | 12 | AWG min.: | 28 | Rastermaß: | 5 mm | max. Querschnitt flexibel: | 3.31 mm² | min. Querschnitt flexibel: | 0.08 mm² | max. Querschnitt starr: | 3.31 mm² | min. Querschnitt starr: | 0.08 mm² | Polzahl: | 2 | Polzahl je Reihe: | 2 | Abisolierlänge (max.): | 6 mm | Abisolierlänge (min.): | 5 mm | Drahtschutz: | Ja | Anzahl Reihen: | 1 | Kontaktmaterial: | Phosphorbronze verzinnt | Gewicht: | 1.90 g | Produkt-Art: | Federkraftklemmblock | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,40* | € 0,66* | | | | Lager 102 | | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,41* | € 0,67* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,69* | € 1,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|