Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Suche "dil-steckbrücke"

  dil-steckbrücke  (5 Angebote unter 29.266.111 Artikeln)

Ähnliche Suchbegriffe mit optimierter Trefferliste:
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „dil-steckbrücke“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Anzeige
☐
☐
☐
☐
% ^v
Bild
Bestellen
98%
Codierbrücke, RM 2.54 mm, 100 V, 1.5 A, verzinnt, schwarz, 10005981 (1 Angebot) 
Codierbrücken Typ Fischer CAB 3. Mit trennbaren Kontakten; Isolierkörper: PPS GF, Kontakt-Material: Messing, Oberfläche: Ni +5,0 µm Sn, Nennstrom: 1,5 A, Nennspannung: 100 VDC, Betriebstemperatur: ...
Fischer Elektronik
10005981
ab € 1,34*
pro Stück
 
 Stück
98%
Codierbrücke, RM 2.54 mm, 100 V, 1.5 A, verzinnt, schwarz, 10028988 (1 Angebot) 
Codierbrücken Typ Fischer CAB 3. Mit trennbaren Kontakten; Isolierkörper: PPS GF, Kontakt-Material: Messing, Oberfläche: Ni +5,0 µm Sn, Nennstrom: 1,5 A, Nennspannung: 100 VDC, Betriebstemperatur: ...
Fischer Elektronik
10028988
ab € 0,85*
pro Stück
 
 Stück
98%
Codierbrücke, RM 2.54 mm, 100 V, 1.5 A, verzinnt, schwarz, 10067459 (1 Angebot) 
Codierbrücken Typ Fischer CAB 3. Mit trennbaren Kontakten; Isolierkörper: PPS GF, Kontakt-Material: Messing, Oberfläche: Ni +5,0 µm Sn, Nennstrom: 1,5 A, Nennspannung: 100 VDC, Betriebstemperatur: ...
Fischer Elektronik
10067459
ab € 1,17*
pro Stück
 
 Stück
98%
Drahtbrücke, RM 5.08 mm, 3 A, vergoldet, AB 14 (1 Angebot) 
Codierbrücken Typ AB. Aus hauchvergoldetem Messing, mit abgestuften Stiften. Typ: AB 14, Raster 5,08 mm
ASSMANN WSW
AB 14
ab € 0,80*
pro Stück
 
 Stück
98%
Kurzschlussstecker, RM 7.62 mm, 125 V, 3 A, vergoldet, schwarz, 10045049 (1 Angebot) 
Codierbrücken Typ Fischer PSB 03 G. Isolierkörper: Polysulfon UL 94 V-0, Kontakt-Material: Phosphorbronze vernickelt und zusätzlich vergoldet, Nennstrom: 3,0 A, Nennspannung: 125 VAC, Betriebstempe...
Fischer Elektronik
10045049
ab € 0,27*