Schnur-Zwischendimmer transparent Serie 8113 Phasenabschnitt Dimmer 230V,50Hz, 20 - 300 W/VA, L/B/H 130mm x 60mm x 35mm separater Ein- u. Ausschalter ohne Sicherung.
LED-Dimmer für externe Taster Farbe schwarz Serie 8122 Phasenanschnitt-Dimmer mit Soft-Start und Memory-Funktion 230 V ~ (+/- 10 %), 50 Hz, 4-160 W/VA (LED 3-55 W), externer Taster mit Kleinspannun...
LED-Schnur-Tastdimmer Serie 8119 mit Soft Start und Memory-Funktion Elektronischer, transistor- gesteuerter Phasenanschnitt-Dimmer ohne Drosselspule 230 V ~ (+/- 10 %), 50 Hz, 5-100 W/VA, LED 3-35 ...