| | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | 98% |
|
Codierbrücke, RM 2.54 mm, 100 V, 1.5 A, verzinnt, schwarz, 10005981 (1 Angebot) Codierbrücken Typ Fischer CAB 3. Mit trennbaren Kontakten; Isolierkörper: PPS GF, Kontakt-Material: Messing, Oberfläche: Ni +5,0 µm Sn, Nennstrom: 1,5 A, Nennspannung: 100 VDC, Betriebstemperatur: ... |
Fischer Elektronik 10005981 |
ab € 1,34* pro Stück |
| 98% |
|
Codierbrücke, RM 2.54 mm, 100 V, 1.5 A, verzinnt, schwarz, 10028988 (1 Angebot) Codierbrücken Typ Fischer CAB 3. Mit trennbaren Kontakten; Isolierkörper: PPS GF, Kontakt-Material: Messing, Oberfläche: Ni +5,0 µm Sn, Nennstrom: 1,5 A, Nennspannung: 100 VDC, Betriebstemperatur: ... |
Fischer Elektronik 10028988 |
ab € 0,85* pro Stück |
| 98% |
|
Codierbrücke, RM 2.54 mm, 100 V, 1.5 A, verzinnt, schwarz, 10067459 (1 Angebot) Codierbrücken Typ Fischer CAB 3. Mit trennbaren Kontakten; Isolierkörper: PPS GF, Kontakt-Material: Messing, Oberfläche: Ni +5,0 µm Sn, Nennstrom: 1,5 A, Nennspannung: 100 VDC, Betriebstemperatur: ... |
Fischer Elektronik 10067459 |
ab € 1,17* pro Stück |
| 98% |
|
|
|
ab € 0,80* pro Stück |
| 98% |
|
Kurzschlussstecker, RM 7.62 mm, 125 V, 3 A, vergoldet, schwarz, 10045049 (1 Angebot) Codierbrücken Typ Fischer PSB 03 G. Isolierkörper: Polysulfon UL 94 V-0, Kontakt-Material: Phosphorbronze vernickelt und zusätzlich vergoldet, Nennstrom: 3,0 A, Nennspannung: 125 VAC, Betriebstempe... |
Fischer Elektronik 10045049 |
ab € 0,27* pro Stück |
|
|