Dieses Adapterkabel ermöglicht es Ihnen, das Display Ihres Geräts mit USB Typ C Anschluss auf einen HDMI fähigen Monitor oder Projektor zu spiegeln oder zu erweitern - mit einer maximalen Auflösung...
Das DisplayPort 1.2 an HDMI Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4K / UHD dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau mit 3-fac...
Adapterkabel zum Anschluss von Monitoren mit HDMI Eingang an den DisplayPort Grafikkarten-Ausgang des PC/Notebook DisplayPort-Stecker an HDMI Stecker Richtungsgebundenes Kabel, unidirektional mit A...
Kein Kabelsalat durch den direkten Anschluss Ihres DP-Computers an ein HDMI-Display mit diesem 3 Meter langen Kabel Mit diesem 3 Meter langen DisplayPort- zu HDMI-Adapterkabel können Sie Ihr mit Di...
DisplayPort auf HDMI™ Adapterkabel mit einseitiger Signalrichtung DisplayPort => HDMI™ Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Verg...
DisplayPort Adapterkabel, DP - HDMI Typ A Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt. Produktvorteile: Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz Un...
4K DisplayPort Adapterkabel, DP - HDMI Typ A Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt Produktvorteile: Ermöglicht ein ultimatives 4K Erle...
Das DisplayPort auf HDMI-Kabel von LogiLink eignet sich hervorragend für den Anschluss Ihres Computers an ein HDMI-Gerät. Es besitzt vergoldete Kontakte und eine Auflösung bis zu 4K x 2K.
Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss. Anschlusskabel DisplayPort 1.4 mit Verriegelungsschutz an HDMI 2.0 - Auflösungen bis 4K / UHD @60Hz - Verzinkte Vollmetallgehäuse und v...
Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an einem PC mit DisplayPort an. Mit dem DisplayPort auf DVI Video Konverter-Kabel DP2DVIMM10 (Stecker/Stecker) können Sie einen DVI-fähigen ...
Beschreibung Das LINDY 4K DisplayPort-Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit Mini-DisplayPort-Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des mDP in HDMI-S...
Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac über eine größere Entfernung von 3 m - Schwarz Mit dem Mini DisplayPort-auf-DVI-Adapterkabel MDP2DVIMM10B ...
Mit dem P581-010 DisplayPort-Stecker-zu-DVI-D-Stecker-Kabel (3,05 m) von Tripp Lite können Sie einen Computer mit einem DisplayPort-Anschluss an einen HDTV- oder Computermonitor mit DVI-Anschluss a...
Das equip® USB-C auf HDMI Adapterkabel bietet eine bequeme Lösung für den direkten Anschluss Ihres USB-C™ Geräts an Ihren HDMI Monitor oder Projektor, Qualität und stabile Übertragung, vergoldete G...