Mit unserem UHD-fähigen DisplayPort Glasfaserkabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 30m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel (AOC) benötigt keine separate S...
Produktinformationen "DisplayPort-Kabel, DP/M zu DP/M, 8K/60 Hz, AOC, schwarz, 30 m" von LogiLink Dieses aktive DisplayPort AOC Hybrid-Glasfaserkabel eignet sich ideal, um unkomprimierte Video- und...
Mit unserem UHD-fähigen DisplayPort Glasfaserkabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 30 m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel (AOC) benötigt keine separate ...
Das equip 119443 DisplayPort 1.4 Active Optical Cable (AOC) ist ein Hochleistungskabel zur Übertragung digitaler Videosignale über lange Distanzen. Im Gegensatz zu Kupferkabeln, die Einschränkungen...
8K/60Hz, 4K/120Hz Das optische DisplayPort™-Hybridkabel verbindet Geräte über lange Distanzen ohne Datenverluste. Selbst in Bereichen mit hohen magnetischen Strahlungen. Der besonders dünne und lei...
Das DisplayPort 2.1 AOC (Active Optical Cable) Kabel bietet höchste Leistung, Flexibilität und ein innovatives Design für moderne Audio- und Videoanwendungen. Es kombiniert robuste Materialien mit ...
Hochwertiges DisplayPort-Kabel von AOC Unterstützt Videoauflösungen bis zu 8K bei 60 Hz Glasfaserkabel ist sehr widerstandsfähig gegen EMI- und RFI-Störungen Hochwertige Metallstecker Vergoldete An...
Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Kabel ist be...
CLS−AOCDP/UF ist ein aktives optisches 8K DisplayPort™ 1.4−Kabel (AOC), das sich durch eine hohe Auflösung und eine hohe Datenübertragungsrate auszeichnet. CLS−AOCDP/UF ist dünn und flexibel und er...
Displayportkabel-Optisches DisplayPort Kabel, Rev1, 8K, 30m Das Aktiv Optische DisplayPort Hybridkabel (AOC) überträgt Ihr Multimediasignal selbst über längere Strecken verlustfrei. Mit dem Display...